カテゴリ
- 電気材料(7)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- ホンダ(112)
- KITO(キトー)(49)
- フェリック(40)
- トヨタ(14)
- 内外電機(9)
- ダイハツ(8)
- SMC(6)
- スズキ(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- omron(オムロン)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- シンコール(5)
- LIVRE(リブレ)(5)
- 青木精密工業(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e1120」の検索結果

基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1369アズワン品番65-7630-61
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥759税込¥8351個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクトシステム: Tiger Beam ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: コスト効果及び信頼性の高いコンタクトシステム 終端: 表面実装 向き: 垂直仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:208-5999アズワン品番65-7706-16
基板接続用ソケット 24 極 1mm 2 列 スルーホール 1セット 47個入
SAMTEC¥33,980税込¥37,3781セット(47個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(47個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:MLE●コード番号:200-0414アズワン品番65-7546-57
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 38個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(38個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm FLE シリーズは、コンタクトに 0.25 μ m 金めっきを使用する 24 個のコンタクトを備えた、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。 電流定格: 2.9 A/ ピン仕様●入数:1チューブ(38個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1368アズワン品番65-7630-60
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 19個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(19個)7日以内出荷Samtec HLE シリーズは、24 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger Beam コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:196-6613アズワン品番65-7678-02
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷。Samtec TLE シリーズは、1 列あたり 12 ピン、1 リードスタイルのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE -112-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1927アズワン品番65-7616-25
基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入
SAMTEC¥599,800税込¥659,7801セット(850個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE -112-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1926アズワン品番65-7615-91