カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(78)
- トヨタ(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- SMC(5)
- omron(オムロン)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- サンドビック(4)
- ダイハツ(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- NOK(3)
- ELPA(2)
- スバル(2)
- 日野自動車(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 共立(1)
- ParkerTAIYO(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- ニトムズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e1130」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6721アズワン品番65-7702-13
基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 17個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(17個)7日以内出荷Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6720アズワン品番65-7701-74
基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥919税込¥1,0111個7日以内出荷Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6719アズワン品番65-7561-15
基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 22個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(22個)7日以内出荷Samtec TLE シリーズソケットは、26 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam ソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2794アズワン品番65-7678-08
基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 17個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(17個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6718アズワン品番65-7702-85