カテゴリ

  • 電気材料(4,678)
  • 制御機器(1,956)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,471)
  • ホンダ(9,222)
  • 三菱ふそう(5,003)
  • メディアカバーマーケット(3,103)
  • エレコム(2,664)
  • IDEC(和泉電気)(2,246)
  • StarTech.com(2,099)
  • SMC(1,919)
  • ERECTA(エレクター)(1,865)
  • ADVANTEC(1,795)
  • Panasonic(パナソニック)(1,661)
  • シュナイダーエレクトリック(1,658)
  • RS PRO(1,653)
  • サンエス(1,192)
  • MAZDA(マツダ)(1,029)
  • VISHAY(812)
  • トヨタ(798)
  • STMicro(763)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(832)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec」の検索結果

6,659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンパ メス to オス ストレート 青 グレー ジャンパケーブルアセンブリ 64極 4列 1mmピッチ SAMTEC

    ジャンパ メス to オス ストレート 青 グレー ジャンパケーブルアセンブリ 64極 4列 1mmピッチ

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec ジャンパ及びシャントには、エッジカード又はコネクタエンドオプションがあります。標準の 36、64、98、164 ポジション エッジカード又はコネクタ端のオプションを用意 Samtec の PCIE シリーズとかん合します アクセラレート R ケーブルを使用できます
    仕様●タイプ:ジャンパケーブルアセンブリ●極数:64●ピッチ:1mm●オス/メス:メス to オス●色:青, グレー●行数:4●シリーズ:PCIEC-064-0500-EC-EM-P-85●方向:ストレート●コード番号:208-8947アズワン品番65-7687-32
  • ジャンパ メス to オス ストレート 青 グレー ジャンパケーブルアセンブリ 64極 4列 1mmピッチ SAMTEC

    ジャンパ メス to オス ストレート 青 グレー ジャンパケーブルアセンブリ 64極 4列 1mmピッチ

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ジャンパ及びシャントには、エッジカード又はコネクタエンドオプションがあります。標準の 36、64、98、164 ポジション エッジカード又はコネクタ端のオプションを用意 Samtec の PCIE シリーズとかん合します アクセラレート R ケーブルを使用できます
    仕様●タイプ:ジャンパケーブルアセンブリ●極数:64●ピッチ:1mm●オス/メス:メス to オス●色:青, グレー●行数:4●シリーズ:PCIEC-064-0500-EC-EM-P-85●方向:ストレート●コード番号:208-8946アズワン品番65-7703-59
  • PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
  • PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
  • MECF Samtec カードエッジコネクタ SAMTEC

    MECF Samtec カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • MEC1 Samtec 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ SAMTEC

    MEC1 Samtec 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ

    SAMTEC
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 2.2A●定格電圧: 300 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC1●幅: 6.99mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC8-VP Samtec 0.88ピッチ 1列 垂直 スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC8-VP Samtec 0.88ピッチ 1列 垂直 スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●行数: 1●ピッチ: 0.88●実装タイプ: スルーホール実装●定格電流: 3.3A●シリーズ: MEC8-VPRoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC2 2mmピッチ 1列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ 1セット 29個入 SAMTEC

    MEC2 2mmピッチ 1列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ 1セット 29個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    2Samtec MEC2 シリーズは、スルーホールミニエッジカードコネクタです。2.00 mmピッチ 厚さ 1.60 mm のカードに対応
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●定格電流:4.9A●シリーズ:MEC2●コード番号:200-0390アズワン品番65-7548-59
  • PEC-03-02-T-S-LC SAMTEC

    PEC-03-02-T-S-LC

    SAMTEC
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 3●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に錫●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 9.8A●定格電圧: 250 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: PEC●深さ: 7.9mm●PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス. Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8 mmのカードに適合します。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。 このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9 mm、ボディ幅は4.45 mmです。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86 mmのポスト長が適しています。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。. PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●行数:2●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●シリーズ:UEC5●コード番号:199-9976アズワン品番65-7547-75
  • MEC1 Samtec カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC1 Samtec カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    699税込769
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●行数:2●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●シリーズ:UEC5●コード番号:199-9978アズワン品番65-7560-24
  • MEC8-DV Samtec カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC8-DV Samtec カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC1-130-02-S-D-A SAMTEC

    MEC1-130-02-S-D-A

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入 SAMTEC

    0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入

    SAMTEC
    56,980税込62,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオ
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-RA●コード番号:208-8684アズワン品番65-7684-90
  • MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0385アズワン品番65-7543-96
  • 0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 40個入 SAMTEC

    0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 40個入

    SAMTEC
    59,980税込65,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8694アズワン品番65-7704-62
  • MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0387アズワン品番65-7565-77
  • MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 12個入 SAMTEC

    MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 12個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0384アズワン品番65-7559-46
  • 0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 84個入 SAMTEC

    0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 84個入

    SAMTEC
    38,980税込42,878
    1セット(84個)
    7日以内出荷
    Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
    仕様●入数:1トレイ(84個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-113-01-S-DV-A●コード番号:208-8680アズワン品番65-7705-70
  • MEC6-DV Samtec カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC6-DV Samtec カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • 0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
    仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8695アズワン品番65-7680-42
  • MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0397アズワン品番65-7557-41
  • MEC8-RA1 0.88ピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC8-RA1 0.88ピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.88●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-RA1●コード番号:200-0404アズワン品番65-7557-38
  • MEC2 Samtec 2mmピッチ 40極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC2 Samtec 2mmピッチ 40極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Max: +125℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC2 Samtec 2mmピッチ 10極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC2 Samtec 2mmピッチ 10極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 10●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●深さ: 8.5mm●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC2 Samtec 2mmピッチ 60極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC2 Samtec 2mmピッチ 60極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Min: -55℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSEC8 0.8mmピッチ 20極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入 SAMTEC

    HSEC8 0.8mmピッチ 20極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入

    SAMTEC
    61,980税込68,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6744アズワン品番65-7699-84
  • HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入 SAMTEC

    HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入

    SAMTEC
    49,980税込54,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6737アズワン品番65-7701-09
  • HSEC8 0.8mmピッチ 20極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8 0.8mmピッチ 20極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6745アズワン品番65-7695-55
  • 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-RA●コード番号:208-8685アズワン品番65-7688-47
  • HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    429税込472
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズHSEC8-PE端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き垂直コンタクトめっき
  • 0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTEC

    0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入

    SAMTEC
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-RA-TR●コード番号:208-8701アズワン品番65-7692-21
  • HSEC8 0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8 0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズは、0.8 mm Edge Rate 高速エッジカードコネクタ 120 のコンタクトポイントです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です BeCu 製のコンタクト材 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●シリーズ:HSEC8●コード番号:196-6617アズワン品番65-7699-43
  • 基板接続用ソケット 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●行数:2●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●シリーズ:UEC5●コード番号:199-9974アズワン品番65-7562-47
  • MEC8-EM2 0.88ピッチ 1列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC8-EM2 0.88ピッチ 1列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.88●実装タイプ:スルーホール●定格電流:3.3A●シリーズ:MEC8-EM2●コード番号:200-0408アズワン品番65-7561-94
...