カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • StarTech.com(8)
  • イスカル(5)
  • エレコム(5)
  • AMD(5)
  • VISHAY(4)
  • タッチパネルシステムズ(4)
  • BROADCOM(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • サンライズ(2)
  • ホンダ(2)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • Dell Technologies(2)
  • M5Stack(2)
  • アドテック(1)
  • KTC(1)
  • TRANSCEND(トランセンド)(1)
  • ニッタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecc6」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-1620-01-T-SP SAMTEC

    Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-1620-01-T-SP

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●表面処理:コンタクト: つや消しスズAWG●コンタクト材質: リン青銅AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13 SAMTEC

    Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13

    SAMTEC
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
    タイプ圧着工具寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWGシリーズCAT使用ハンドサイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ハンド併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
  • Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-2024-01-T-SP SAMTEC

    Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-2024-01-T-SP

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●適合電線サイズAWG Min: 16AWG●適合電線サイズAWG Max: 24AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可RoHS指令(10物質対応)対応