カテゴリ

  • 電気材料(35)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(175)
  • 扶桑精機(92)
  • RS PRO(66)
  • KITO(キトー)(35)
  • SONY(ソニー)(31)
  • 日本製線(24)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(22)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • ALBA(アルバ)(17)
  • 吾妻商会(AZUMA)(15)
  • ニッサン(14)
  • 明工社(12)
  • ノダ(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • KITACO(10)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • 冨士電線(東京)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-001」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MEC8-EM2 0.88ピッチ 1列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC8-EM2 0.88ピッチ 1列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.88●実装タイプ:スルーホール●定格電流:3.3A●シリーズ:MEC8-EM2●コード番号:200-0408アズワン品番65-7561-94
  • Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTEC

    Samtec,MMCXコネクタ, メス

    SAMTEC
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM88-025-01-L-D-EM2-DS-L-TR は、頑丈な高速シールドヘッダです。黒色 LCP 絶縁材を備え、端子はリン青銅製です。EMI を低減する 360 o 金属シールド シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング 1.5 mm コンタクトワイプ
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9797アズワン品番65-7675-83
  • 同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
    仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0419アズワン品番65-7547-03
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5038アズワン品番65-7568-18
  • BNCコネクタ プラグ エッジマウント SAMTEC

    BNCコネクタ プラグ エッジマウント

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 低プロファイル、ライトアングル、複合技術のダイキャストバルクヘッドジャックです
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:エッジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金、ニッケル●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6223アズワン品番65-7615-01
  • Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 エッジ取り付け SAMTEC

    Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 エッジ取り付け

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    取付方式PCBマウントシリーズBNC7T端子種別エッジ取り付け電池スタンダード材質(コンタクト)銅合金動作周波数(GHz)0~12RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75動作温度範囲(℃)-65~+125ケーブルタイプ同軸オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきバルクヘッドあり
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTE-020-01-L-D-EM2●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9053アズワン品番65-7685-90
  • 0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-130-01-S-D-EM2●コード番号:208-8690アズワン品番65-7706-91
  • 0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ 1セット 13個入 SAMTEC

    0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ 1セット 13個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-130-01-S-D-EM2●コード番号:208-8689アズワン品番65-7689-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンで構成されています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8992アズワン品番65-7688-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速シールドシステム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m の金めっきが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0974アズワン品番65-7623-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用していま
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8053アズワン品番65-7640-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 140極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 140極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 140 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samte
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:140●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8082アズワン品番65-7635-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8054アズワン品番65-7631-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8063アズワン品番65-7608-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0971アズワン品番65-7627-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0973アズワン品番65-7623-47
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速シールドシステム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m の金めっきが施されていますEMI を低減する 360 o 金属シールド 動作温度範囲: -55 → +125℃。 シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0972アズワン品番65-7630-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8037アズワン品番65-7638-19
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 1セット 44個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 1セット 44個入

    SAMTEC
    57,980税込63,778
    1セット(44個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(44個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8991アズワン品番65-7702-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 22個入

    SAMTEC
    41,980税込46,178
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(22個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1835アズワン品番65-7559-03
  • HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6741アズワン品番65-7678-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    139,800税込153,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8064アズワン品番65-7609-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    82,980税込91,278
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8003アズワン品番65-7631-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8073アズワン品番65-7623-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    109,800税込120,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8031アズワン品番65-7598-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    97,980税込107,778
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8013アズワン品番65-7633-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 175個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用するように設計された 10 種類のポジションのエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-7997アズワン品番65-7655-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    。Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8085アズワン品番65-7631-18
  • 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 80 ピン位置コンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7972アズワン品番65-7641-38
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 20 ポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計され
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7955アズワン品番65-7646-74
  • HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 24個入 SAMTEC

    HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 24個入

    SAMTEC
    33,980税込37,378
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1トレイ(24個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6739アズワン品番65-7675-95
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 150個入

    SAMTEC
    139,800税込153,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 60 ポジションで、ストレートボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0899アズワン品番65-7623-10
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 150個入

    SAMTEC
    109,800税込120,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 40 ポジションで、ストレートボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0888アズワン品番65-7631-24
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 100 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7979アズワン品番65-7638-81