カテゴリ
- 電気材料(46)
- 制御機器(17)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(175)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(22)
- KITO(キトー)(37)
- MAZDA(マツダ)(66)
- Murrelektronik Limited(53)
- RS PRO(78)
- SMC(27)
- SONY(ソニー)(32)
- TELEMECANIQUE SENSORS(66)
- TRUSCO(52)
- イスカル(31)
- イトーキ(49)
- エスコ(43)
- ニッサン(24)
- ハウステック(29)
- ホンダ(49)
- ミドリ安全(255)
- 扶桑精機(92)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「em1」の検索結果

同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0419アズワン品番65-7547-03
同軸コネクタ プラグ 基板取付
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5038アズワン品番65-7568-18
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは、60 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:200-2031アズワン品番65-7552-28
BNCコネクタ プラグ エッジマウント
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 低プロファイル、ライトアングル、複合技術のダイキャストバルクヘッドジャックです仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:エッジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金、ニッケル●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6223アズワン品番65-7615-01
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 3 列 表面実装 1セット 68個入
SAMTEC¥259,800税込¥285,7801セット(68個)7日以内出荷。Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは 100 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1トレイ(68個入り)●極数:100●行数:3●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:208-9296アズワン品番65-7681-99
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは 80 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:200-2033アズワン品番65-7564-41
基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 3 列 表面実装
SAMTEC¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●極数:100●行数:3●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:208-9297アズワン品番65-7683-26
基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 85個入
SAMTEC¥189,800税込¥208,7801セット(85個)7日以内出荷Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(85個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:200-2028アズワン品番65-7564-59
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 3 列 表面実装 1セット 108個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(108個)7日以内出荷Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1トレイ(108個入り)●極数:20●行数:3●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:208-9294アズワン品番65-7702-80
Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 エッジ取り付け
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷取付方式PCBマウントシリーズBNC7T端子種別エッジ取り付け電池スタンダード材質(コンタクト)銅合金動作周波数(GHz)0~12RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75動作温度範囲(℃)-65~+125ケーブルタイプ同軸オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき金バルクヘッドあり
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 3 列 表面実装
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:3●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:208-9295アズワン品番65-7688-85
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥959税込¥1,0551個7日以内出荷Samtec TEM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 0.8 mm Tiger Eye マイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2651アズワン品番65-7679-64
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 575個入
SAMTEC¥509,800税込¥560,7801セット(575個)7日以内出荷Samtec LSEM シリーズ 0.8 mm 高速基板対基板用オス / メス両用 SMT ストリップコネクタは、垂直取り付けで 40 極を備えています。定格電流: 1.8 A/ ピン仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8802アズワン品番65-7690-36
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8803アズワン品番65-7695-76
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,098税込¥2,3081セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8805アズワン品番65-7697-37
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 300個入
SAMTEC¥289,800税込¥318,7801セット(300個)7日以内出荷Samtec LSEM シリーズ 0.8 mm 高速基板対基板用オス / メス両用 SMT ストリップコネクタは、垂直取り付けで 40 極を備えています。定格電流: 1.8 A/ ピン仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8804アズワン品番65-7693-85
MEC8-EM2 0.88ピッチ 1列 垂直 スルーホール メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.88●実装タイプ:スルーホール●定格電流:3.3A●シリーズ:MEC8-EM2●コード番号:200-0408アズワン品番65-7561-94
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM88-025-01-L-D-EM2-DS-L-TR は、頑丈な高速シールドヘッダです。黒色 LCP 絶縁材を備え、端子はリン青銅製です。EMI を低減する 360 o 金属シールド シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング 1.5 mm コンタクトワイプ仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9797アズワン品番65-7675-83
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTE-020-01-L-D-EM2●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9053アズワン品番65-7685-90
0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-130-01-S-D-EM2●コード番号:208-8690アズワン品番65-7706-91
0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ 1セット 13個入
SAMTEC¥22,980税込¥25,2781セット(13個)7日以内出荷Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能仕様●入数:1チューブ(13個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-130-01-S-D-EM2●コード番号:208-8689アズワン品番65-7689-12
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 80 ピンで構成されています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec 基板ソケットは、0.8 mm ピッチサイズの高速アース面ソケットストリップです。0.80 mm ( 0.0315 インチ)ピッチ 最大200ポジション スタック高: 5 → 30 mm Extended Life Product (E.L.P.) Samtec 28+ Gbpsソリューション仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8992アズワン品番65-7688-07
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用していま仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8053アズワン品番65-7640-50
基板接続用ピンヘッダ 140極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 140 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samte仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:140●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8082アズワン品番65-7635-28
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8054アズワン品番65-7631-81
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8063アズワン品番65-7608-33
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速シールドシステム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m の金めっきが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0974アズワン品番65-7623-42
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0971アズワン品番65-7627-28
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0973アズワン品番65-7623-47
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速シールドシステム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m の金めっきが施されていますEMI を低減する 360 o 金属シールド 動作温度範囲: -55 → +125℃。 シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0972アズワン品番65-7630-68
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8037アズワン品番65-7638-19
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 1セット 44個入
SAMTEC¥57,980税込¥63,7781セット(44個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(44個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8991アズワン品番65-7702-43
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 22個入
SAMTEC¥41,980税込¥46,1781セット(22個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(22個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1835アズワン品番65-7559-03
HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6741アズワン品番65-7678-60
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥139,800税込¥153,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8064アズワン品番65-7609-51