カテゴリ

  • 電気材料(109)
  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • TRUSCO(5)
  • Festo(5)
  • US RUBBER(3)
  • イスカル(2)
  • 遠藤工業(2)
  • 岡崎精工(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • NBROS JAPAN(1)
  • 富士電機機器制御(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erm-4」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8016アズワン品番65-7599-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8015アズワン品番65-7595-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    299,800税込329,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑ら
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0967アズワン品番65-7629-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    339,800税込373,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8032アズワン品番65-7596-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8031アズワン品番65-7598-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    109,800税込120,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8013アズワン品番65-7633-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    96,980税込106,678
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8010アズワン品番65-7635-04
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8071アズワン品番65-7594-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    479,800税込527,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 120 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポ
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8075アズワン品番65-7632-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    269,800税込296,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0954アズワン品番65-7632-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0998アズワン品番65-7623-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0970アズワン品番65-7631-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    549,800税込604,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1021アズワン品番65-7625-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 175個入

    SAMTEC
    109,800税込120,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用するように設計された 10 種類のポジションのエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-7997アズワン品番65-7655-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑ら
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1000アズワン品番65-7625-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    279,800税込307,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8039アズワン品番65-7620-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    379,800税込417,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8089アズワン品番65-7651-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 325個入

    SAMTEC
    189,800税込208,780
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用するように設計された 10 種類のポジションのエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-7999アズワン品番65-7621-46
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    399,800税込439,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8069アズワン品番65-7647-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8064アズワン品番65-7609-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8092アズワン品番65-7612-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 140極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 140極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 140 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samte
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:140●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8082アズワン品番65-7635-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    259,800税込285,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0965アズワン品番65-7628-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    109,800税込120,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8012アズワン品番65-7642-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8036アズワン品番65-7625-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    329,800税込362,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用していま
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8058アズワン品番65-7628-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用していま
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8053アズワン品番65-7640-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    479,800税込527,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用していま
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8057アズワン品番65-7593-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    89,980税込98,978
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8003アズワン品番65-7631-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    229,800税込252,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8040アズワン品番65-7597-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    279,800税込307,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8034アズワン品番65-7606-62
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    399,800税込439,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用していま
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8055アズワン品番65-7629-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    499,800税込549,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1012アズワン品番65-7632-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1010アズワン品番65-7625-69
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    359,800税込395,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1014アズワン品番65-7630-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0983アズワン品番65-7629-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0947アズワン品番65-7625-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0981アズワン品番65-7625-50