カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- カネテック(10)
- ユニカ(9)
- 千代田通商(3)
- TRACO POWER(3)
- エスコ(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- LEMO(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- アイゼン(1)
- SUNWAVE(LIXIL)(1)
- 光興業(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ブラスト興業(1)
- ESET(1)
- エキシマ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「es-105」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(44個)7日以内出荷Samtec CES シリーズは、10 コンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6660アズワン品番65-7702-54
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6661アズワン品番65-7672-61
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6659アズワン品番65-7673-32
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 44個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(44個)7日以内出荷Samtec CES シリーズは、10 コンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6657アズワン品番65-7693-51