カテゴリ

  • 電気材料(40)
  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(933)
  • SMC(221)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(102)
  • KANA(片山チエン)(92)
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • エスコ(38)
  • AMPHENOL(37)
  • サンエス(35)
  • ニッサン(30)
  • 三木プーリ(18)
  • スズキ(15)
  • シグマ光機(14)
  • TRUSCO(13)
  • 東正車輛(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • ガードナー(9)
  • ナカバヤシ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-102」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSW シリーズSAMTEC
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズSAMTEC
219税込241
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSWシリーズSAMTEC
319税込351
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホールSAMTEC
259税込285
1個
6日以内出荷
Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger クロークランプコンタクトシステムを使用して、1 列構成で最大 3.9 A/ ピンの電力を供給する、4 ポジションのこの 2.00 mm ピッチコネクタです。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8909アズワン品番65-7693-70
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 2列SAMTEC
40税込44
1個
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6780アズワン品番65-7676-36
Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズSAMTEC
859税込945
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH行数2端子はんだRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 10個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 10個入SAMTEC
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 2 ピン、3 リードのタイプがあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1299アズワン品番65-7641-66
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(1750個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 2 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1750個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-F-D-TR●コード番号:227-1086アズワン品番65-7603-45
ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.0mm 2列SAMTEC
139税込153
1個
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2912アズワン品番65-7676-44
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。4 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1567アズワン品番65-7624-38
基板接続用ソケット 2 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(1725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1725個入り)●極数:2●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-102●コード番号:196-6676アズワン品番65-7698-96
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(28個)
7日以内出荷
Samtec CLT-110-02-F-D-BE-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0101アズワン品番65-7682-44
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトに金フラッシュめっきが施されたコンタクトが付属します。2 つの接点があります0.
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1757アズワン品番65-7632-52
基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。最大100ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0738アズワン品番65-7632-15
ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 1.27mm 1列SAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec FTS-102-01-F-S FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9906アズワン品番65-7688-10
CLP-110-02-F-D SAMTECCLP-110-02-F-DSAMTEC
399税込439
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 TMMシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TMMシリーズSAMTEC
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズTMM端子種別はんだ
ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FTS-103-02-F-DV-TR FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9908アズワン品番65-7669-61
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
53税込58
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1690アズワン品番65-7554-29
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(110個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2166アズワン品番65-7555-72
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
53税込58
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 2 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -5
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1687アズワン品番65-7562-73
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 4 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9112アズワン品番65-7618-18
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 2 ピン、リードスタイルが 2 ピンです。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 下口 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-102-02-F-DV-BE-TR●コード番号:227-1329アズワン品番65-7611-88
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-102-02-F-DV-BE-TR●コード番号:227-1328アズワン品番65-7619-38
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-F-D-BE-TR●コード番号:227-1085アズワン品番65-7575-92
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2167アズワン品番65-7555-13
ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.0mm 2列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2829アズワン品番65-7672-07
CLP-104-02-F-D SAMTECCLP-104-02-F-DSAMTEC
199税込219
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列SAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 4 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8101アズワン品番65-7595-69
ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FTM-105-02-F-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal Material 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0137アズワン品番65-7685-71
Samtec 基板用端子台 FTSシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 FTSシリーズSAMTEC
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTS端子種別はんだ定格電流(A)3.4 (per Contct)行数2RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入SAMTEC
34,980税込38,478
1セット(110個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2168アズワン品番65-7554-13
基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 表面実装SAMTEC
279税込307
1個
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 2 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2206アズワン品番65-7554-71
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入SAMTEC
269,800税込296,780
1セット(1750個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 2 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 下口 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1750個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-F-D-BE-TR●コード番号:227-1084アズワン品番65-7569-11
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2169アズワン品番65-7555-73
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、100 インチ( 2.54 mm )のピッチサイズです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8646アズワン品番65-7685-80
基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、2 ポジションと表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-102-02-F-D-BE-TR●コード番号:227-1028アズワン品番65-7655-80
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
69税込76
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-102-26-F-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6555アズワン品番65-7688-68
基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-102-02-F-D-TR●コード番号:227-1087アズワン品番65-7651-16
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
68税込75
1個
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6026アズワン品番65-7705-26