カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(430)
  • MAZDA(マツダ)(70)
  • コガネイ(67)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • トヨタ(39)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • イトーキ(17)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(16)
  • ヨドコウ(15)
  • CATEYE(15)
  • 三菱ふそう(15)
  • マリンテック(15)
  • Parker(14)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • エスコ(11)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • スバル(11)
  • 東海キャスター(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-130」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 24個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 24個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(24個)
7日以内出荷
2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0329アズワン品番65-7548-64
ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 15個入 SAMTECピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 15個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(15個)
7日以内出荷
Samtec FTSH-130-01-F-D はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダはさまざまな標準オプションを備え、Passion( 電子式 ) という長い製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0090アズワン品番65-7685-14
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列SAMTEC
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0330アズワン品番65-7562-90
ベースストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTECベースストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1425アズワン品番65-7657-54
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8180アズワン品番65-7621-68
ベースストリップ 60極 0.5mm 2列 SAMTECベースストリップ 60極 0.5mm 2列SAMTEC
959税込1,055
1個
7日以内出荷
Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1439アズワン品番65-7607-63
基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。このソケットは 60 ポジションと 2 列の柔軟な製品で、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1645アズワン品番65-7619-75
基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(9個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1644アズワン品番65-7626-96
ベースストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 575個入 SAMTECベースストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 575個入SAMTEC
599,800税込659,780
1セット(575個)
7日以内出荷
Samtec LSEM シリーズ 0.8 mm 高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 極、3 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1424アズワン品番65-7636-75
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入SAMTEC
569,800税込626,780
1セット(575個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8177アズワン品番65-7597-97
端子ストリップ 120極 2mm 4列 1セット 8個入 SAMTEC端子ストリップ 120極 2mm 4列 1セット 8個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(8個)
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TMMS●ピッチ:2mm●極数:120●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3521アズワン品番65-7621-06
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8178アズワン品番65-7634-31
ベースストリップ 60極 0.5mm 2列 1セット 300個入 SAMTECベースストリップ 60極 0.5mm 2列 1セット 300個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(300個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1438アズワン品番65-7651-01
Samtec ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ SAMTECSamtec ヘッダ LSHM Razor BeamシリーズSAMTEC
889税込978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MB1 1mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMB1 1mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2●シリーズ:MB1●コード番号:200-0360アズワン品番65-7554-08
MB1 1mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 15個入 SAMTECMB1 1mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 15個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(15個)
7日以内出荷
2Samtec MB1 シリーズは、ミニエッジカードソケットです。オプションのカードガイドが付属しています。最大50ピンの1列設計 0.80 mm 及び 1.60 mm 厚のカードに対応します
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2●シリーズ:MB1●コード番号:200-0358アズワン品番65-7751-70
ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 60極 1.27mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0091アズワン品番65-7675-88
基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1451アズワン品番65-7544-02
基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 9個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(9個)
7日以内出荷
Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1450アズワン品番65-7674-28
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 2
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8179アズワン品番65-7595-01
Samtec 基板接続用ソケット PTHF シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット PTHF シリーズSAMTEC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジコネクタ 1極 表面実装 1セット 15個入 SAMTECエッジコネクタ 1極 表面実装 1セット 15個入SAMTEC
6,698税込7,368
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0003アズワン品番65-7560-06
エッジコネクタ 30極 表面実装 1袋 5個入 SAMTECエッジコネクタ 30極 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0004アズワン品番65-7547-76