カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(43)
  • Festo(23)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(32)
  • KANA(片山チエン)(31)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • RS PRO(41)
  • SMC(865)
  • TOTIME(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • イトーキ(23)
  • イノアック(14)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(101)
  • トヨタ(32)
  • ミツビシ(80)
  • 三菱ふそう(54)
  • 堀内機械(41)
  • 東正車輛(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-140」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
  • ベースストリップ 80極 0.5mm 2列 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1444アズワン品番65-7608-84
  • ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 0.635mm 2列

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1454アズワン品番65-7492-28
  • ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 0.635mm 2列

    SAMTEC
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1450アズワン品番65-7602-84
  • ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 0.635mm 2列

    SAMTEC
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、3 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1459アズワン品番65-7612-03
  • ベースストリップ 80極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、2.5 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:2.54mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1442アズワン品番65-7612-57
  • MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0385アズワン品番65-7543-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    。2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0334アズワン品番65-7561-47
  • ベースストリップ 80極 0.5mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 0.5mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1443アズワン品番65-7645-17
  • ベースストリップ 80極 2.54mm 2列 1セット 600個入 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 2.54mm 2列 1セット 600個入

    SAMTEC
    ¥539,800税込¥593,780
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:2.54mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1441アズワン品番65-7618-04
  • ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 275個入

    SAMTEC
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、リードスタイルが 2 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1453アズワン品番65-7605-94
  • ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入

    SAMTEC
    ¥389,800税込¥428,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1458アズワン品番65-7651-72
  • 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥949税込¥1,044
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトに金フラッシュめっきが施されたコンタクトが付属します。40 の接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:40●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9102アズワン品番65-7608-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥609,800税込¥670,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、80 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドとリグを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8855アズワン品番65-7691-41
  • ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 575個入 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 575個入

    SAMTEC
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット(575個)
    7日以内出荷
    Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、リードスタイル 1 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケ
    仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1449アズワン品番65-7655-81
  • MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 12個入 SAMTEC

    MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 12個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0384アズワン品番65-7559-46