カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 三菱電機(5)
- SMC(55)
- AFAM(アファム)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日立(1)
- ナベヤ(1)
- プロト(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 東洋技研(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f-2sv」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥499税込¥5491袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1675アズワン品番65-7698-23
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0428アズワン品番65-7546-30
基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(825個)7日以内出荷Samtec T1M シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ストリップで構成されています。定格電圧 250 V ac / 35 3 V dc で、りん青銅溶接タブも備えています。絶縁材:天然 LCP Terminal material: りん 定格電流: 3.3 A/ ピン( 1 ピン給電)仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1674アズワン品番65-7674-53
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 68個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(68個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(68個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0427アズワン品番65-7562-93
Samtec 基板用端子台 T1Mシリーズ
SAMTEC¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか7日以内出荷種別シュラウドピッチ(mm)1シリーズT1M端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 4極 1mm 1列 1セット 2個入
SAMTEC¥559税込¥6151セット(2個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 4 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 4 行数 1仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-04-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5874アズワン品番65-7687-89
基板接続用ピンヘッダ 5極 1mm 1列 1セット 2個入
SAMTEC¥569税込¥6261セット(2個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 5 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 5 行数 1仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-05-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5876アズワン品番65-7695-84
基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 2個入
SAMTEC¥559税込¥6151セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5886アズワン品番65-7706-72
基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 2個入
SAMTEC¥569税込¥6261セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-03-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5868アズワン品番65-7683-27
基板接続用ピンヘッダ 7極 1mm 1列 1セット 2個入
SAMTEC¥659税込¥7251セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-07-F-SV-L-P●ピッチ:1mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5882アズワン品番65-7696-15
基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 2個入
SAMTEC¥639税込¥7031セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SV-L-P●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5888アズワン品番65-7705-21