カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(242)
  • フロン工業(10)
  • HOP-SCOT(10)
  • オーム電機(7)
  • 日本ナインスター(7)
  • イスカル(4)
  • マキタ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • AirTAC(4)
  • ヤマト(機構部品)(4)
  • いろはインク(4)
  • EPSON(2)
  • CKD(2)
  • 千代田通商(2)
  • 武蔵ホルト(2)
  • リヒトラブ(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • KYB(カヤバ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-804」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-01-S-D-RA-L-TR●コード番号:227-1166アズワン品番65-7658-73
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0911アズワン品番65-7630-72
基板接続用ソケット 98 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 98 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 98 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:98●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7975アズワン品番65-7634-47
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
379,800税込417,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 98 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7974アズワン品番65-7595-92
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 80 ピン位置コンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7972アズワン品番65-7641-38
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-01-S-D-RA-TR (英語●コード番号:227-1168アズワン品番65-7610-81
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-07.0-L-DV-TR です●コード番号:227-1171アズワン品番65-7608-75
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 80 ピン位置コンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7973アズワン品番65-7635-10
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
359,800税込395,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 80 の位置に対応し、ボディの向きは直角になっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0910アズワン品番65-7632-56
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 40 ポジション、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-01-S-D-RA-L-TR●コード番号:227-1165アズワン品番65-7570-96
基板接続用ソケット 98 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 98 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 98 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:98●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7977アズワン品番65-7635-74
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 40 ポジション、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ライトアングルテールオプション テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-01-S-D-RA-TR (英語●コード番号:227-1167アズワン品番65-7651-81
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
309,800税込340,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ハイキングスピードソケットは、1 列あたり 40 ポジション、7 リードスタイルです。0.000254 mm の光量選択式金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-07.0-L-DV-TR です●コード番号:227-1170アズワン品番65-7653-83