カテゴリ

  • 電気材料(53)
  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • KANA(片山チエン)(55)
  • Kawasaki(17)
  • KEMET(66)
  • KYOCERA AVX(58)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • MURATA(村田製作所)(58)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • RS PRO(67)
  • SMC(182)
  • TDK(28)
  • VISHAY(26)
  • YAGEO(76)
  • エスコ(25)
  • スズキ(18)
  • ニッサン(19)
  • ホンダ(15)
  • ミツビシ(24)
  • 三菱ふそう(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f106」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BBL-106-G-F SAMTEC

    BBL-106-G-F

    SAMTEC
    ¥499税込¥549
    1個
    8日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9406アズワン品番65-7693-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入

    SAMTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    。Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 12 コンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9405アズワン品番65-7685-03
  • Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ

    SAMTEC
    ¥379税込¥417
    1個
    8日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)1.27シリーズSHF端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート
  • IDCコネクタ 12極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    IDCコネクタ 12極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1738アズワン品番65-7603-21
  • IDCコネクタ 12極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    IDCコネクタ 12極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    。Samtec SHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 6 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1736アズワン品番65-7600-16
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS 106-02-F-DV シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9915アズワン品番65-7679-86
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SSQ シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSQ シリーズ

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SQT シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SQT シリーズ

    SAMTEC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥89税込¥98
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥89税込¥98
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-106-23-F-S●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6692アズワン品番65-7688-18
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥99税込¥109
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、6 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-106-24-F-S●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6698アズワン品番65-7688-95
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥209税込¥230
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1039アズワン品番65-7657-98
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、6 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1037アズワン品番65-7576-67
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入

    SAMTEC
    ¥509,800税込¥560,780
    1セット(1700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1036アズワン品番65-7610-35
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入

    SAMTEC
    ¥549,800税込¥604,780
    1セット(1700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1038アズワン品番65-7610-25
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    ¥449,800税込¥494,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-106-02-F-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1110アズワン品番65-7657-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥209税込¥230
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3551アズワン品番65-7607-23
  • 端子ストリップ 12極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 2mm 2列

    SAMTEC
    ¥229税込¥252
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3452アズワン品番65-7599-19
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥119税込¥131
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1286アズワン品番65-7605-36
  • ヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2014アズワン品番65-7613-56
  • 端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1288アズワン品番65-7603-47
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9917アズワン品番65-7697-66
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥99税込¥109
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥119税込¥131
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1750アズワン品番65-7564-52
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1585アズワン品番65-7554-69
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9419アズワン品番65-7688-02
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥849税込¥934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6240アズワン品番65-7693-24
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0767アズワン品番65-7623-38
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1587アズワン品番65-7559-20
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥409税込¥450
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6703アズワン品番65-7697-84
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトに金フラッシュめっきが施されたコンタクトが付属します。6 つの接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1804アズワン品番65-7626-58
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥209税込¥230
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 6 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9143アズワン品番65-7621-32