カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(10)
  • コガネイ(9)
  • 東海キャスター(7)
  • シバタ(フォークリフト)(4)
  • CKD(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ユニカ(2)
  • シグマ光機(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • KTC(1)
  • コクヨ(1)
  • 東日製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 栃木屋(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f130n」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースストリップ 60極 0.5mm 2列 SAMTEC

    ベースストリップ 60極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー
    仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1439アズワン品番65-7607-63
  • ベースストリップ 60極 0.5mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    ベースストリップ 60極 0.5mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1438アズワン品番65-7651-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8178アズワン品番65-7634-31