カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • スバル(33)
  • イスカル(5)
  • エスコ(5)
  • 三木プーリ(5)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 三菱(5)
  • タニタ(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • FIRSTCOM(4)
  • アイセル(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
  • NEG(日電理化硝子)(2)
  • セイキ製作所(2)
  • マパール(2)
  • H&H(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc-120」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2658アズワン品番65-7671-28
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec TFC シリーズヘッダは、40 コンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye のコスト効率の高い信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.1 A/ ピン 定格電圧: 350 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2659アズワン品番65-7672-03
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列SAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1665アズワン品番65-7598-16
Samtec 基板用端子台 TFCシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TFCシリーズSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
シリーズTFCピッチ(mm)1.27行数2種別シュラウド取付方式表面実装端子種別はんだ材質(コンタクト)リン酸銅ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1667アズワン品番65-7603-74
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入SAMTEC
319,800税込351,780
1セット(550個)
7日以内出荷
コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 20 ピンあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1663アズワン品番65-7618-72