カテゴリ
- 電気材料(553)
- 制御機器(144)
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(10)
- ホンダ(1,250)
- SMC(1,080)
- MAZDA(マツダ)(786)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(396)
- オカムラ(岡村製作所)(274)
- フェリック(247)
- onsemi(208)
- メディアカバーマーケット(190)
- ダイヤトレンド(183)
- エスコ(174)
- SHIMANO(シマノ)(166)
- Panasonic(パナソニック)(132)
- オザック精工(125)
- 西邦工業(119)
- 横浜ディスプレイミュージアム(115)
- ミニター(101)
- RS PRO(99)
- omron(オムロン)(92)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「fd」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1530アズワン品番65-7677-58
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥899税込¥9891セット(2個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 20 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 20 行数 2。列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm )仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DV●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5892アズワン品番65-7685-58
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(22個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1529アズワン品番65-7674-54
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥769税込¥8461個7日以内出荷Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチで、40 ポジションのタイプは黒色の液晶ポリマー製で、コンタクトは金フラッシュめっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1746アズワン品番65-7622-47
端子ストリップ 8極 1mm 2列 1セット 400個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(400個)7日以内出荷Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列に 4 ポジションあります。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。2 列縦型仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1843アズワン品番65-7637-31
端子ストリップ 10極 1mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥899税込¥9891袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1849アズワン品番65-7604-77
ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列
SAMTEC¥429税込¥4721個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、30 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-115-07-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5616アズワン品番65-7788-27
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列
SAMTEC¥279税込¥3071個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-108-17-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6746アズワン品番65-7706-57
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
SAMTEC¥149税込¥1641個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-105-23-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6653アズワン品番65-7679-97
基板接続用ソケット 32 極 1mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥839税込¥9231個7日以内出荷Samtec CLM シリーズは、コンタクトポイントが 32 個の 1 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプマイクロソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:196-6673アズワン品番65-7693-19
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
SAMTEC¥269税込¥2961個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 93個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(93個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(93個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0138アズワン品番65-7675-13
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(9個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズは、100 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 30極 2列 オス
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:30●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0109アズワン品番65-7679-73
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入
SAMTEC¥8,998税込¥9,8981セット(14個)7日以内出荷Samtec CLT-120-01-F-D は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0104アズワン品番65-7677-48
基板接続用ソケット 38 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥759税込¥8351個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 38 個のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:38●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9237アズワン品番65-7617-85
基板接続用ソケット 36 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1622アズワン品番65-7618-46
基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1620アズワン品番65-7614-42
基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1615アズワン品番65-7620-95
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥619税込¥6811個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトに金フラッシュめっきが施されたコンタクトが付属します。20 接点です0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9023アズワン品番65-7611-48
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥339税込¥3731個7日以内出荷Samtec SLW シリーズ低プロファイルソケットストリップは 10 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される素材は、りん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLW●コード番号:200-2183アズワン品番65-7551-41
ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列
SAMTEC¥339税込¥3731個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、28 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥989税込¥1,0881セット(2個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 20 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 20 行数 2。列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DV-K●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5894アズワン品番65-7697-09
端子ストリップ 10極 1mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥919税込¥1,0111袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1852アズワン品番65-7605-90
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 14個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(14個)7日以内出荷Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。40 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1632アズワン品番65-7622-57
基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●コード番号:198-1471アズワン品番65-7675-50
基板接続用ソケット 36 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(15個)7日以内出荷。Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。36 ポジションと 2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥639税込¥7031個7日以内出荷。Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。30 ポジションと 2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1616アズワン品番65-7619-80
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷。Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピンを備えています。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列
SAMTEC¥149税込¥1641個7日以内出荷。Samtec TMM シリーズヘッダは、8 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2859アズワン品番65-7678-61
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥329税込¥3621個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトに金フラッシュめっきが施されたコンタクトが付属します。10 の接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1791アズワン品番65-7616-82
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥349税込¥3841個7日以内出荷Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、12 ポジションで、コンタクトマットのテールに金フラッシュが付いています。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1535アズワン品番65-7621-40
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1633アズワン品番65-7626-04
基板接続用ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列
SAMTEC¥789税込¥8681個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3670アズワン品番65-7603-01
...