カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 日本モレックス(molex)(63)
- JST(日本圧着端子製造)(23)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- SMC(8)
- RS PRO(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- AMPHENOL(2)
- イノック(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- 住友電気工業(1)
- 群協製作所(1)
「ffc-40」の検索結果

リボンケーブル 40芯
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Samtec 0.50 mm FFC ジャンパには、スズめっき銅を使用する 40 の導体があります。定格温度: -30 → +80 ℃ 定格電圧: 60 V ac仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 → +80 ℃●コード番号:208-1353アズワン品番65-7432-97
リボンケーブル 40芯
SAMTEC¥709税込¥7801個7日以内出荷Samtec 0.50 mm FFC ジャンパには、スズめっき銅を使用する 40 の導体があります。定格温度: -30 → +80 ℃ 定格電圧: 60 V ac仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 → +80 ℃アズワン品番65-7429-56
リボンケーブル 40芯
SAMTEC¥719税込¥7911個7日以内出荷Samtec FJH-40-R-02.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●Hi-Flex:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9987アズワン品番65-7444-60
リボンケーブル 40芯
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec FJH-40-D-10.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●Hi-Flex:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9973アズワン品番65-7445-81
リボンケーブル 40芯
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Samtec FJH-40-D-14.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7445-29