カテゴリ

  • 電気材料(375)
  • 制御機器(101)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(12)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(133)
  • MAD MAX(マッドマックス)(116)
  • MAGIQ(東京堂)(580)
  • Panasonic(パナソニック)(452)
  • SAFETY TOOLS(111)
  • SMC(3,259)
  • イトーキ(376)
  • エスコ(122)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,850)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(124)
  • ブロードウォッチ(105)
  • ホンダ(1,956)
  • マサル工業(103)
  • マスプロ電工(86)
  • メディアカバーマーケット(1,516)
  • 三菱ふそう(158)
  • 富士通(88)
  • 雅(2,586)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm」の検索結果

476件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ

    SAMTEC
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • FFMD-05-01 SAMTEC

    FFMD-05-01

    SAMTEC
    ¥619税込¥681
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズ。SamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
    仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(47個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2684アズワン品番65-7676-85
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは、40 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2057アズワン品番65-7544-69
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2046アズワン品番65-7554-68
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入

    SAMTEC
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 150●コード番号:226-3250アズワン品番65-7599-41
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 125●コード番号:224-8351アズワン品番65-7593-02
  • 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 10個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 10個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 140●コード番号:224-8359アズワン品番65-7623-77
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。50 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9353アズワン品番65-7690-43
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入

    SAMTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 115●コード番号:224-8341アズワン品番65-7621-43
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 35個入

    SAMTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8337アズワン品番65-7597-21
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 45個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 45個入

    SAMTEC
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(45個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107●コード番号:224-8335アズワン品番65-7638-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3417アズワン品番65-7619-86
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2047アズワン品番65-7566-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 52個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3379アズワン品番65-7618-63
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2063アズワン品番65-7563-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入

    SAMTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    。Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3388アズワン品番65-7606-22
  • 基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 41個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 41個入

    SAMTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(41個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(41個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9321アズワン品番65-7686-11
  • 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2056アズワン品番65-7558-59
  • Samtec 基板接続用ヘッダ TFMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ TFMシリーズ

    SAMTEC
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入

    SAMTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2721アズワン品番65-7677-07
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 100 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2082アズワン品番65-7564-25
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥689~税込¥758~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥839税込¥923
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2101アズワン品番65-7545-30
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-A SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-A

    SAMTEC
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.7A●定格電圧: 交流275V●オス/メス: オス●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D-A SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D-A

    SAMTEC
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 350.0 V●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 20個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3392アズワン品番65-7603-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(47個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3380アズワン品番65-7662-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、100 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 100 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●シリーズ:TFM-150-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5982アズワン品番65-7686-05
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

    SAMTEC
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9367アズワン品番65-7687-64
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

    SAMTEC
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-135●コード番号:226-3268アズワン品番65-7626-23
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 14個入

    SAMTEC
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-130●コード番号:226-3267アズワン品番65-7600-98
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入

    SAMTEC
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3255アズワン品番65-7606-17
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3257アズワン品番65-7616-19
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入

    SAMTEC
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-130●コード番号:226-3252アズワン品番65-7604-99
  • 基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 54個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 54個入

    SAMTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(54個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-108●コード番号:226-3251アズワン品番65-7612-17
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。70 コンタクトで、ピンあたり 3.2 A の電流を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9368アズワン品番65-7695-59