電気材料 (4) 制御機器 (2) ブランド: SAMTEC価格: 1,500円以下すべて解除
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 8 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2174 アズワン品番 65-7564-82
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9419 アズワン品番 65-7688-02
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作
仕様 ●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2169 アズワン品番 65-7555-73
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2172 アズワン品番 65-7564-81
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、4 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様 ●シリーズ:TSW-104-14-F-S-LL●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6605 アズワン品番 65-7705-20