カテゴリ

  • 電気材料(56)
  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(6)
  • SMC(208)
  • 三桂製作所(49)
  • ホンダ(44)
  • 新日軽(LIXIL)(36)
  • エスコ(35)
  • TRUSCO(35)
  • SUS(エスユーエス)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 椿本チエイン(26)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • 福井クラフト(20)
  • カクダイ(18)
  • イマオコーポレーション(16)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • DID(12)
  • ニッサン(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 新生金属工業(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-104」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS-104-G-A SAMTEC

    TS-104-G-A

    SAMTEC
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • BBL-104-G-E SAMTEC

    BBL-104-G-E

    SAMTEC
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
  • SSA-104-S-G SAMTEC

    SSA-104-S-G

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • SSW-104-01-G-S SAMTEC

    SSW-104-01-G-S

    SAMTEC
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • SSW-104-01-G-D SAMTEC

    SSW-104-01-G-D

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
  • SLW-104-01-G-D SAMTEC

    SLW-104-01-G-D

    SAMTEC
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
  • SSQ-104-01-G-S SAMTEC

    SSQ-104-01-G-S

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
  • SSQ-104-01-G-D SAMTEC

    SSQ-104-01-G-D

    SAMTEC
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • SLW-104-01-G-S SAMTEC

    SLW-104-01-G-S

    SAMTEC
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
  • TMM-104-01-G-S-SM SAMTEC

    TMM-104-01-G-S-SM

    SAMTEC
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
  • SSW-104-02-G-D-RA SAMTEC

    SSW-104-02-G-D-RA

    SAMTEC
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
  • SSW-104-02-G-S-RA SAMTEC

    SSW-104-02-G-S-RA

    SAMTEC
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 TS-104-G-A SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 TS-104-G-A

    SAMTEC
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 4●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●オス/メス : オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 BBL-104-G-E SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 BBL-104-G-E

    SAMTEC
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 4●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 2.67mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 TMM-104-01-G-S-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 TMM-104-01-G-S-SM

    SAMTEC
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 4●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    589税込648
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-104-14-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:196-9805アズワン品番65-7670-61
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 52個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 52個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-104-12-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●入数:1チューブ(52個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:196-9803アズワン品番65-7678-98
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    609税込670
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-104-23-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9991アズワン品番65-7687-84
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESS-104-G-04 は、ESS シリーズ精密機械加工ソケットストリップです。このソケットストリップは、ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに備えています。この製品は、1 列で 32 位置までの持ち上げで使用します。絶縁物の材質は黒 G.F ですポリエステル 動作温度範囲: -55 → +125℃ リードサイズの範囲は 0.38mm ~ 0.56mm です
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESS●コード番号:196-9845アズワン品番65-7686-34
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FLe-104-01-G-DV-TR は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9876アズワン品番65-7694-96
  • ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTR-104-52-G-S は、FTR シリーズ SMT マイクロヘッダです。このマイクロヘッダには、最も過酷な要件向けにロッククリップオプションが用意されています。用途: 最大80ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 定格電流: 3.1 A/ ピン
    仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9905アズワン品番65-7686-33
  • 基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-117-14-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0122アズワン品番65-7678-97
  • 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-113-33-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0120アズワン品番65-7680-76
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-105-14-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:196-9807アズワン品番65-7687-16
  • 基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-112-14-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ イン
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9823アズワン品番65-7670-05
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-125-13-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0074アズワン品番65-7693-68
  • 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    。Samtec ESQ-10823-23-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9816アズワン品番65-7683-50
  • 基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-126-12-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ イン
    仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9838アズワン品番65-7681-71
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-110-34-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0032アズワン品番65-7677-71
  • 基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-126-49-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9839アズワン品番65-7679-94
  • 基板接続用ソケット 51 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 51 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 13個入

    SAMTEC
    36,980税込40,678
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-117-69-G-T は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:51●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9827アズワン品番65-7686-73
  • 基板接続用ソケット 39 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 39 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 17個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-113-23-G-T は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:39●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9825アズワン品番65-7689-31
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-105-24-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:196-9810アズワン品番65-7690-06
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-103-13-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0116アズワン品番65-7688-14
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-105-12-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0119アズワン品番65-7675-82
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-10823-23-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9814アズワン品番65-7678-40
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec ESQ-125-23-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0007アズワン品番65-7699-37
  • 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec ESQ-102-12-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:196-9801アズワン品番65-7669-79
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQT-1010-02-G-D-525 は、ESQT シリーズの柔軟性の高い高架ソケットストリップです。このストリップは PC/104-Plus に準拠しています。応用: FleXYZ設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列までの柔軟な設計が可能絶縁材は黒色液晶ポリマーです コンタクト
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQT●コード番号:196-9977アズワン品番65-7692-08