カテゴリ

  • 電気材料(73)
  • 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(15)
  • KITO(キトー)(136)
  • SMC(94)
  • エスコ(55)
  • TRUSCO(49)
  • 椿本チエイン(30)
  • 三木プーリ(30)
  • 福井クラフト(30)
  • PISCO(ピスコ)(29)
  • ホンダ(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • ヤマニパッケージ(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
  • KTC(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • DID(12)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • 岩田製作所(10)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-108」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS-108-G-A SAMTEC

    TS-108-G-A

    SAMTEC
    369税込406
    1個ほか
    7日以内出荷
  • SSA-108-S-G SAMTEC

    SSA-108-S-G

    SAMTEC
    279税込307
    1個ほか
    翌々日出荷
  • SSW-108-01-G-S SAMTEC

    SSW-108-01-G-S

    SAMTEC
    309税込340
    1個ほか
    翌々日出荷
  • SSW-108-02-G-S-RA SAMTEC

    SSW-108-02-G-S-RA

    SAMTEC
    299税込329
    1個ほか
    翌々日出荷
  • SSW-108-02-G-D SAMTEC

    SSW-108-02-G-D

    SAMTEC
    439税込483
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TMM-108-01-G-S SAMTEC

    TMM-108-01-G-S

    SAMTEC
    229税込252
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TLW-108-05-G-S SAMTEC

    TLW-108-05-G-S

    SAMTEC
    319税込351
    1個ほか
    7日以内出荷
  • SSW-108-02-G-S SAMTEC

    SSW-108-02-G-S

    SAMTEC
    299税込329
    1個ほか
    7日以内出荷
  • SSQ-108-01-G-D SAMTEC

    SSQ-108-01-G-D

    SAMTEC
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSQ-108-01-G-S SAMTEC

    SSQ-108-01-G-S

    SAMTEC
    289税込318
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TLE-108-01-G-DV SAMTEC

    TLE-108-01-G-DV

    SAMTEC
    529税込582
    1個ほか
    7日以内出荷
  • FLE-108-01-G-DV SAMTEC

    FLE-108-01-G-DV

    SAMTEC
    479税込527
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TLW-108-05-G-D SAMTEC

    TLW-108-05-G-D

    SAMTEC
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLW-108-01-G-S SAMTEC

    SLW-108-01-G-S

    SAMTEC
    349税込384
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TMM-108-01-G-D-SM SAMTEC

    TMM-108-01-G-D-SM

    SAMTEC
    379税込417
    1個ほか
    7日以内出荷
  • SSW-108-02-G-D-RA SAMTEC

    SSW-108-02-G-D-RA

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 TS-108-G-A SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 TS-108-G-A

    SAMTEC
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 8●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 TLW-108-05-G-S SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 TLW-108-05-G-S

    SAMTEC
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TLW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 8●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 4.32mm●対応ピン長 : 2.67mm●このTLWシリーズの基板スルーホール基板対基板2.54 mm角型ポストヘッダ端子は次とかん合します。 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6616 766-6616 を参照してください。 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9414 767-9414 を参照してください。. 低プロファイル2.54 mm角型ポストヘッダ端子 - TLWシリーズ. TLWシリーズ1列及び2列基板スルーホール低プロファイル基板対基板角型ポストヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、テール長4.32 mm、端子長2.67 mm、黒色液晶ポリマー製絶縁物を備えています。 このTLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ端子のコンタクトは、りん青銅製で、0.25 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきテールを備えています。 このTLWシリーズ基板対基板2.54 mm低プロファイル角型ポストヘッダの動作温度範囲は-55 → 125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 TMM-108-01-G-S SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 TMM-108-01-G-S

    SAMTEC
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 8●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルスルーホールピンヘッダ. SamtecのTMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダは、ポストが0.5 μm金めっきの3.2 mm長、0.5 mm角、テールが0.075 μm金めっきの3.5 mm長です。 TMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダには、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 絶縁材: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 TMM-108-01-G-D-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 TMM-108-01-G-D-SM

    SAMTEC
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 16●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 TLW-108-05-G-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 TLW-108-05-G-D

    SAMTEC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TLW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 16●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 4.32mm●対応ピン長 : 2.67mm●このTLWシリーズの基板スルーホール基板対基板2.54 mm角型ポストヘッダ端子は次とかん合します。 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6616 766-6616 を参照してください。 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9414 767-9414 を参照してください。. 低プロファイル2.54 mm角型ポストヘッダ端子 - TLWシリーズ. TLWシリーズ1列及び2列基板スルーホール低プロファイル基板対基板角型ポストヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、テール長4.32 mm、端子長2.67 mm、黒色液晶ポリマー製絶縁物を備えています。 このTLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ端子のコンタクトは、りん青銅製で、0.25 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきテールを備えています。 このTLWシリーズ基板対基板2.54 mm低プロファイル角型ポストヘッダの動作温度範囲は-55 → 125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    23税込25
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    259税込285
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • Samtec 基板接続用ソケット ESQ シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット ESQ シリーズ

    SAMTEC
    379税込417
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ BBLシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ BBLシリーズ

    SAMTEC
    479税込527
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-108-09-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6739アズワン品番65-7686-55
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    89税込98
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-108-26-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6759アズワン品番65-7706-13
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-108-17-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6749アズワン品番65-7700-49
  • ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、16 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-108-17-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6748アズワン品番65-7688-41
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-108-15-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6743アズワン品番65-7700-57
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    99税込109
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 3列 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-108-08-G-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6736アズワン品番65-7688-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、16 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 16 行数 2.
    仕様●シリーズ:TSS-108-01-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6502アズワン品番65-7706-80
  • ソケットストリップ 16 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    ソケットストリップ 16 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLE シリーズは、8 ポジションと 01 リードスタイルのコスト効果の高いマイクロソケットを備えています。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 108-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1008アズワン品番65-7614-25
  • ソケットストリップ 16 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    ソケットストリップ 16 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec CLE シリーズは、8 ポジションと 01 リードスタイルのコスト効果の高いマイクロソケットを備えています。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 108-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1006アズワン品番65-7607-53