カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • NB(日本ベアリング)(6)
  • SMC(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • 横浜油脂工業(Linda)(3)
  • 富士インパルス(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 日本紐釦貿易(2)
  • ATEN(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • ユニテック(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • 修理(1)
  • IGO(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • Monitran(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g10sm」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 TMM-105-01-G-D-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 TMM-105-01-G-D-SM

    SAMTEC
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TMM-105-06-G-D-SM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6010アズワン品番65-7680-36
  • ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TMM-105-06-G-D-SM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6009アズワン品番65-7687-72