カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 福井クラフト(33)
  • エスコ(7)
  • マリンテック(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ギガ・セレクション(2)
  • SMC(1)
  • オーム電機(1)
  • カブト工業(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • ノーブランド(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • カクイチ(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • 森清化工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g115d」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TMM-115-01-G-D SAMTEC

    TMM-115-01-G-D

    SAMTEC
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLW-115-01-G-D SAMTEC

    SLW-115-01-G-D

    SAMTEC
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSW-115-02-G-D SAMTEC

    SSW-115-02-G-D

    SAMTEC
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSW-115-02-G-D-RA SAMTEC

    SSW-115-02-G-D-RA

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 TMM-115-01-G-D SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 TMM-115-01-G-D

    SAMTEC
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 30●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルスルーホールピンヘッダ. SamtecのTMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダは、ポストが0.5 μm金めっきの3.2 mm長、0.5 mm角、テールが0.075 μm金めっきの3.5 mm長です。 TMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダには、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 絶縁材: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、30 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-115-14-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5625アズワン品番65-7789-01
  • ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、30 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-115-08-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5622アズワン品番65-7695-31
  • ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、30 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-115-07-G-D-LL●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5617アズワン品番65-7704-02
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ 2.54 mm スルーホール取り付けポストソケットは、1 列あたり 15 ポジションで 22 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000508mm の金めっきが施され、テール部分に金フラッシュが施されています。2列 垂直表面実装列 カプトンパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-115-22-G-D-VS-K-TR●コード番号:227-1831アズワン品番65-7650-72
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 175個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-115-22-G-D-VS-K-TR●コード番号:227-1830アズワン品番65-7601-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1671アズワン品番65-7551-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 2列

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec FSI シリーズは、30 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1375アズワン品番65-7613-17
  • ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2905アズワン品番65-7672-41
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1254アズワン品番65-7620-88
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1256アズワン品番65-7705-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec STMM シリーズは、シュラウド付き Terminal strip ケーブルかん合で構成され、極性化ノッチを備えています。黒色液晶ポリマー絶縁材も使用しています。Terminal material: りん SMT リード配置:( 0.10 mm )→ 004 インチ(最大 全コモンピン数: 4 → 25
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1670アズワン品番65-7675-78
  • 基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec ESQ シリーズ 2 列高架ソケットストリップです。コンタクト材質はりん青銅、絶縁体材質は黒ガラス繊維入りポリマーです。電流定格: 5.7 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●極数:15●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-6566アズワン品番65-7699-38
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。30 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9048アズワン品番65-7608-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 2列 1セット 34個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 2列 1セット 34個入

    SAMTEC
    45,980税込50,578
    1セット(34個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(34個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1374アズワン品番65-7692-95
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。30 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9047アズワン品番65-7616-06
  • 基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 14個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:15●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-6565アズワン品番65-7698-86
  • Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応