カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- BIGM(丸山製作所)(17)
- MAZDA(マツダ)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- カシオ計算機(2)
- ヨシタケ(2)
- サンコー(タイタン)(1)
- ビックツール(1)
- ノーリツ(1)
- 渡辺電機工業(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- エスロン(1)
「gd-56」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列
SAMTEC¥759税込¥8351個7日以内出荷Samtec シリーズ MTMM は、スルーホール終端用のヘッダストリップです。4 列で最大 200 ピンのカスタム構成が可能なこの 2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチコネクタは、非常に高い柔軟性と、ピンあたり最大 3.2 A の定格電流を実現します。 お客様は、用途に EXACT の高さ業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal コンタクトシステム 0.020 インチ( 0.50 mm )角型ポスト 方向 ( 垂直 ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特殊機能 Flex Stack デザインにより、0.005 インチ( 0.13 mm )単位でポストの高さとボディの位置を変更できます 終端:スルーホール仕様●シリーズ:LTMM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8196アズワン品番65-7591-93