カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 電気材料(16)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • GDジャパン(83)
  • PGA(57)
  • SMC(43)
  • BOSCH(ボッシュ)(20)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(20)
  • KVK(14)
  • イトーキ(12)
  • アズワン(10)
  • RYOBI(リョービ)(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • モトユキ(9)
  • SPG(6)
  • ラパラ・ジャパン(6)
  • 京セラ(4)
  • セフティー3(4)
  • 神保電器(4)
  • GW INSTEK(4)
  • ERG(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gds」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 TMM-105-01-G-D-SM SAMTECSamtec ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 TMM-105-01-G-D-SMSAMTEC
259税込285
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 TMM-106-01-G-D-SM SAMTECSamtec ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 TMM-106-01-G-D-SMSAMTEC
299税込329
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 12●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 TMM-102-01-G-D-SM SAMTECSamtec ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 TMM-102-01-G-D-SMSAMTEC
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 4●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 TMM-108-01-G-D-SM SAMTECSamtec ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 TMM-108-01-G-D-SMSAMTEC
399税込439
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 16●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 TMM-103-01-G-D-SM SAMTECSamtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 TMM-103-01-G-D-SMSAMTEC
189税込208
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 6●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
IDCコネクタ 24極 2mm 2列 1セット 475個入 SAMTECIDCコネクタ 24極 2mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(475個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1834アズワン品番65-7618-94
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3373アズワン品番65-7606-58
IDCコネクタ 24極 2mm 2列 SAMTECIDCコネクタ 24極 2mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec STMM シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC ヘッダ及びスタッカは、1 列あたり 7 ポジションで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は金、テールはつや消しスズになっています。2列 表面実装テール テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1835アズワン品番65-7601-82
ヘッダ 26極 2mm 2列 1セット 275個入 SAMTECヘッダ 26極 2mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
149,800税込164,780
1セット(275個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1975アズワン品番65-7657-60
ピンヘッダ 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 5個入SAMTEC
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2841アズワン品番65-7676-55
ヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 表面実装テールオプション パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1952アズワン品番65-7636-77
ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 425個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2854アズワン品番65-7678-72
ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1セット 500個入 SAMTECピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1セット 500個入SAMTEC
94,980税込104,478
1セット(500個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2840アズワン品番65-7672-22
ヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1940アズワン品番65-7656-58
ヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTECヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1950アズワン品番65-7638-12
ヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
欠品中
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 13 ピン、1 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 表面実装テールオプション パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1976アズワン品番65-7598-60
ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
479税込527
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、8 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2855アズワン品番65-7683-32
TMM-102-01-G-D-SM SAMTECTMM-102-01-G-D-SMSAMTEC
119税込131
1個
7日以内出荷
ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(57個)
7日以内出荷
ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
579税込637
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2861アズワン品番65-7677-33
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(12個)
7日以内出荷
Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3375アズワン品番65-7602-11
TMM-106-01-G-D-SM SAMTECTMM-106-01-G-D-SMSAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TMM-105-06-G-D-SM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6010アズワン品番65-7680-36
ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 57個入 SAMTECピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 57個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(57個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TMM-105-06-G-D-SM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6009アズワン品番65-7687-72
ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
799税込879
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2864アズワン品番65-7671-07
ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 73個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 73個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(73個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、8 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(73個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2860アズワン品番65-7678-73
TMM-105-01-G-D-SM SAMTECTMM-105-01-G-D-SMSAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
TMM-103-01-G-D-SM SAMTECTMM-103-01-G-D-SMSAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
TMM-108-01-G-D-SM SAMTECTMM-108-01-G-D-SMSAMTEC
389税込428
1個
7日以内出荷
ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 29個入 SAMTECピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 29個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(29個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2897アズワン品番65-7527-51