カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(110)
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • エスコ(94)
  • SMC(65)
  • IKO(日本トムソン)(51)
  • サンゲツ(39)
  • ミヤコ(34)
  • ホンダ(33)
  • Whatman(ワットマン)(28)
  • 三菱電機(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(23)
  • コクヨ(22)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
  • RS PRO(16)
  • 中興化成工業(15)
  • 東京コスモス電機(15)
  • ユタカ(Crown)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-1」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3SAMTEC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω DIN 1.0/2.3ケーブルコンポーネント RG 179、RG 6、Belden 1694A、又はBelden 1855Aケーブルにはストレートプッシュプルプラグを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-J-P-GF-RA-BH1 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-J-P-GF-RA-BH1SAMTEC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●バルクヘッド : あり●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●コード番号:200-2191アズワン品番65-7554-94
DIN7A-J-P-GF-RA-BH1 SAMTECDIN7A-J-P-GF-RA-BH1SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MCXジャック Samtec jack SAMTECMCXジャック Samtec jackSAMTEC
1,090税込1,199
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 50個入 SAMTECコネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 50個入SAMTEC
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0699アズワン品番65-7624-63
コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 25000個入 SAMTECコネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 25000個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(25000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(25000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0702アズワン品番65-7632-18
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 20 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 20 行数 2列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DV-K●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5894アズワン品番65-7697-09
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 20 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 20 行数 2列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm )
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DV●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5892アズワン品番65-7685-58
端子ストリップ 10極 1mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC端子ストリップ 10極 1mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1852アズワン品番65-7605-90
基板接続用ピンヘッダ 5極 1mm 1列 1セット 400個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 1mm 1列 1セット 400個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:T1M-05-GF-DV●ピッチ:1mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5877アズワン品番65-7693-63
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 20 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 20 行数 2列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm )
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5890アズワン品番65-7703-95
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DV●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5891アズワン品番65-7693-06
基板接続用ピンヘッダ 5極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 1mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 5 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 5 行数 1
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-05-GF-DV●ピッチ:1mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5878アズワン品番65-7692-65
端子ストリップ 8極 1mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC端子ストリップ 8極 1mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1845アズワン品番65-7612-27
同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ 1セット 100個入 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ 1セット 100個入SAMTEC
95,980税込105,578
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec SMA シリーズメス型ジャックは、金センターコンタクトの金めっき 10 μ ″ (0.25 μ m)、金外部コンタクトの金めっきを施しています。また、ボディの向きも直角です。性能: 最大20 GHz / 40 Gbps 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●コード番号:200-2190アズワン品番65-7554-93
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付SAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6222アズワン品番65-7604-49
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DV-K●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5893アズワン品番65-7697-36
コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 1000個入 SAMTECコネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 1000個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●コード番号:208-0697アズワン品番65-7684-39適合電線範囲 AWG(#)30~28
端子ストリップ 8極 1mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC端子ストリップ 8極 1mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列に 4 ポジションあります。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。2 列縦型
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1843アズワン品番65-7637-31
端子ストリップ 10極 1mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC端子ストリップ 10極 1mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1849アズワン品番65-7604-77
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 従来の BNC の 4 倍のパネル密度 バヨネットラッチ 従来の BNC の重量を 20% 削減
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6221アズワン品番65-7634-04
端子ストリップ 10極 1mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC端子ストリップ 10極 1mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 5 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1851アズワン品番65-7612-98
端子ストリップ 4極 1mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC端子ストリップ 4極 1mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1840アズワン品番65-7608-22
端子ストリップ 10極 1mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC端子ストリップ 10極 1mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 5 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。2 列、水平
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1848アズワン品番65-7609-98
コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 50個入 SAMTECコネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 50個入SAMTEC
929税込1,022
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec 圧着コンタクトは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズです。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 圧着式デュアルリーフコンタクト リールコンタクト( 30 k リール)
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0703アズワン品番65-7623-39
基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SEI シリーズ 1 mm シングル素子インターフェイス 10 極及び 02 リードスタイル。コンタクトエリアとテールに 0.0000762 金が使用されています。1 列の仕様 下側の位置合わせピンの位置 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:SEI●シリーズ番号:SEI-110-02-GF-S-AB-TR●コード番号:227-1657アズワン品番65-7604-29
端子ストリップ 4極 1mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC端子ストリップ 4極 1mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 2 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。2 列、水平
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1839アズワン品番65-7616-92
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(225個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5889アズワン品番65-7694-06