カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- BIGM(丸山製作所)(15)
- GOPPA(4)
- カーメックス(3)
- 日立産機システム(2)
- ヨシタケ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「gp-20k」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入
SAMTEC¥249,800税込¥274,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9225アズワン品番65-7686-12
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入
SAMTEC¥4,198税込¥4,6181セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9226アズワン品番65-7690-97