カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • Hongfa(ホンファ)(31)
  • ホンダ(25)
  • 大阪製罐(10)
  • ダイヤトレンド(10)
  • 山金工業(9)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • エスコ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • SMC(3)
  • 富士電機(3)
  • SIEMENS(3)
  • ハイテクウッドプラス(3)
  • 共立機巧(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](2)
  • KSフィルター(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf-11」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 EHF-117-01-L-D SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 EHF-117-01-L-D

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 34●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ヘッダ EHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ EHFシリーズ

    SAMTEC
    629税込692
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップには 24 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2165アズワン品番65-7551-42
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 EHF-113-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 EHF-113-01-L-D-SM

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 26個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2164アズワン品番65-7558-88
  • Samtec 基板接続用ヘッダ SHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ SHFシリーズ

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESHF-110-01-L-D-SM はシュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm
    仕様●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9990アズワン品番65-7679-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 20 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2163アズワン品番65-7557-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 25個入

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9989アズワン品番65-7698-19
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM-LC SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM-LC

    SAMTEC
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9408アズワン品番65-7706-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2162アズワン品番65-7556-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 25個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    。Samtec ESHF-110-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 絶縁材:黒液晶ポリマー SMT リードの配置:最大 0.10 mm
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9799アズワン品番65-7683-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec EHF-110-01-L-D-SM-P-TR はシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9784アズワン品番65-7678-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0832アズワン品番65-7628-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 25個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 26 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9407アズワン品番65-7687-37
  • Samtec ヘッダ EHFシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ EHFシリーズ

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 34 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0833アズワン品番65-7624-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 26極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 26極 2列 オス

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1136アズワン品番65-7568-99
  • Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ

    SAMTEC
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)1.27シリーズSHF端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    299,800税込329,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 30 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9409アズワン品番65-7703-20
  • IDCコネクタ 26極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    IDCコネクタ 26極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1740アズワン品番65-7605-40
  • IDCコネクタ 26極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    IDCコネクタ 26極 1.27mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec SHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ポジションで、リードスタイルは 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1739アズワン品番65-7619-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    109,800税込120,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 20 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0829アズワン品番65-7698-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0835アズワン品番65-7630-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9410アズワン品番65-7695-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9785アズワン品番65-7679-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2列 オス 1.27mmピッチ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2列 オス 1.27mmピッチ

    SAMTEC
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9800アズワン品番65-7722-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 34 のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9412アズワン品番65-7692-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0830アズワン品番65-7630-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 26 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0831アズワン品番65-7623-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 26極 2列 オス 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 26極 2列 オス 1セット 150個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1135アズワン品番65-7635-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    189,800税込208,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:ESHF-110-01-L-D-SM-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1026アズワン品番65-7629-52