カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf-117」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 EHF-117-01-L-D SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 EHF-117-01-L-D

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 34●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ヘッダ EHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ EHFシリーズ

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ヘッダ SHFシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ SHFシリーズ

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Samtec ヘッダ EHFシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ EHFシリーズ

    SAMTEC
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 34 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0833アズワン品番65-7624-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0835アズワン品番65-7630-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 34 のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9412アズワン品番65-7692-34