カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(22)
  • サンドビック(14)
  • ユーエイキャスター(11)
  • イスカル(10)
  • サカエ(9)
  • TRUSCO(7)
  • LION (ライオン事務器)(7)
  • アズワン(6)
  • 重松製作所(6)
  • ホンダ(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • 株洲工具(5)
  • TDT(田野井)(4)
  • マキタ(4)
  • ヨコヅナ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm12」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
719,800税込791,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8176アズワン品番65-7639-34
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8173アズワン品番65-7632-66
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,798税込3,078
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドとリグを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8823アズワン品番65-7683-16
Samtec ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ SAMTECSamtec ヘッダ LSHM Razor BeamシリーズSAMTEC
749税込824
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
449,800税込494,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8834アズワン品番65-7704-15
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8825アズワン品番65-7680-80
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1436アズワン品番65-7633-52
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,198税込2,418
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8829アズワン品番65-7680-81
ベースストリップ 20極 0.5mm 1列 SAMTECベースストリップ 20極 0.5mm 1列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 20 ピン、リードスタイルが 1 つです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列、水平 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1435アズワン品番65-7638-83
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 700個入SAMTEC
659,800税込725,780
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8830アズワン品番65-7683-66
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,298税込2,528
1セット(2個)
7日以内出荷
。Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8835アズワン品番65-7683-93
基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入SAMTEC
719,800税込791,780
1セット(475個)
7日以内出荷
2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM-RH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0305アズワン品番65-7546-92
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,198税込2,418
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8831アズワン品番65-7702-78
基板接続用ピンヘッダ 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSHM-RH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0306アズワン品番65-7557-10
基板接続用ピンヘッダ 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSHM-DH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0304アズワン品番65-7558-97
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 800個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 800個入SAMTEC
669,800税込736,780
1セット(800個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドなしで利用でき、を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8824アズワン品番65-7703-87
Samtec 基板接続用ヘッダ LSHMシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ LSHMシリーズSAMTEC
749税込824
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 700個入SAMTEC
779,800税込857,780
1セット(700個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +1
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8828アズワン品番65-7680-79
基板接続用ピンヘッダ 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入SAMTEC
359,800税込395,780
1セット(375個)
7日以内出荷
2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0307アズワン品番65-7553-24
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8827アズワン品番65-7700-92
Samtec 基板接続用ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ LSHM Razor BeamシリーズSAMTEC
699税込769
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
。Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 20 ピン、4 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールド付き ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1437アズワン品番65-7604-79