カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(26)
- ARCOLECTRIC(243)
- BIGM(丸山製作所)(396)
- OHSATO(大里)(658)
- S&K(三興製作所)(181)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
- TRUSCO(222)
- イマオコーポレーション(230)
- エスコ(736)
- エレコム(272)
- オーム電機(344)
- タイテックス(1,354)
- ホンダ(295)
- メディアカバーマーケット(424)
- ワルター(1,333)
- 三菱電機(224)
- 大栄電線工業(204)
- 大阪魂(426)
- 廣杉計器(211)
- 盛光(309)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「hs」の検索結果
特価

Samtec, 同軸コネクタ ケーブルマウント, プラグ 圧着
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズSMA端子種別圧着電池スタンダード材質(ボディ)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金バルクヘッドなし
Samtec, SMAジャック 表面実装, ジャック
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様オス・メス:メス取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだバルクヘッド:なしインピーダンス:50Ω動作周波数:0 → 20GHz動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+125℃接合型:ネジシリーズ:SMA電池タイプ:スタンダード定格電圧:335 VRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec, 同軸コネクタ エッジマウント, ジャック はんだ
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷取付方式エッジマウントシリーズSMA端子種別はんだ電池スタンダード動作周波数(GHz)0~20RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-65~+125オス・メスメスボディ向きストレート接合型ネジバルクヘッドなし
HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥429税込¥4721個7日以内出荷取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズHSEC8-PE端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き垂直コンタクトめっき金