カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • PANDUIT(パンドウイット)(36)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • カトウ工機(3)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • 日野自動車(2)
  • RS PRO(2)
  • 未来工業(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • コミネ(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • SIEMENS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hstt」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTEC

    Samtec,MMCXコネクタ, メス

    SAMTEC
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0363アズワン品番65-7764-98
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : MCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +125℃●シリーズ : MCX7●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω 3G SDIソリューションに最適化 垂直又はライトアングルスルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    MCX7-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ

    SAMTEC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec CJT シリーズは、100 o 丸型 RF Twinax ジャックです。黄銅製シェル材質 絶縁材: PTFE りん青銅製のコンタクト材質 動作温度: -20 → +105℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
    仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●シリーズ:CJT TH●コード番号:196-6548アズワン品番65-7673-12
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB7H-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    SMB7H-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応