カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • KANON(中村製作所)(1)
  • KINGBRIGHT(2)
  • NEC三菱(1)
  • SMC(5)
  • TRUSCO(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • アズワン(2)
  • イスカル(5)
  • サンドビック(3)
  • セキスイ(1)
  • タンガロイ(3)
  • フェリック(2)
  • ホダカ(3)
  • ホンダ(2)
  • 小野測器(1)
  • 岩崎電気(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 豊稔企販(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht-110」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列

    SAMTEC
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0850アズワン品番65-7627-88
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-D SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-D

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHT●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●Samtec EHTシリーズ2.00 mmシュラウドIDC基板イジェクタヘッダ. EHTシリーズ2.00 mmピッチシュラウド2列基板IDCヘッダは、正確なかん合用の極性ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクトを備えています。 このEHTシリーズ2.00 mm基板イジェクタヘッダは、垂直又はライトアングル基板スルーホール、あるいは基板SMT実装で最大50コンタクトに対応します。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9791アズワン品番65-7679-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。20 コンタクトを備え、黒色の液晶ポリマーを使用しています 絶縁体の materiケ
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0849アズワン品番65-7628-52
  • EHT-110-01-S-D SAMTEC

    EHT-110-01-S-D

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 20 個のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0848アズワン品番65-7624-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0847アズワン品番65-7626-36
  • Samtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ EHTシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1144アズワン品番65-7645-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    。Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 10 ピンでリードスタイルが 1 つです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1143アズワン品番65-7619-25