カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- HIROSE(ヒロセ電機)(9)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- RS PRO(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 関西通信電線(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- 共立電子産業(1)
- ユウエツ精機(1)
- 変換名人(1)
「i-pex mhf」の検索結果
特価

同軸ケーブル MHF1 MHF1 100mm
SAMTEC¥799税込¥8791個7日以内出荷Samtec マイクロ高周波ケーブルは、動作温度範囲が -40 +90 ℃ の 1.13 mm 径を備えています耐電圧は 200 Vrms です。シールド材質:スズめっき銅 ジャケット材質: FEP ジャケットの直径は 1.13 mm です 曲げ半径 6.8 mm仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:MHF1●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●コード番号:225-6226アズワン品番65-7434-61