カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • アイアイ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 新日軽(LIXIL)(1)
  • PROST's(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ib-102」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2167アズワン品番65-7555-13
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(110個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2166アズワン品番65-7555-72
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入SAMTEC
34,980税込38,478
1セット(110個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2168アズワン品番65-7554-13
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
959税込1,055
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作
仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2169アズワン品番65-7555-73