カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • EPSON(1)
  • エコリカ(1)
  • 篠原電機(1)
  • イスカル(31)
  • ニムラ(9)
  • ケルヒャー(6)
  • TRUSCO(6)
  • 右下精器製造(6)
  • ジェイカムアグリ(6)
  • D'Addario(6)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • 新日軽(LIXIL)(5)
  • アイアイ(4)
  • サカエ(4)
  • リス(4)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
  • S.I.C.(SHINDO)(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ib10」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2167アズワン品番65-7555-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入

    SAMTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(110個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2166アズワン品番65-7555-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 37個入

    SAMTEC
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    。Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは 6 コンタクトを備え、ピンあたり 2.6 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9418アズワン品番65-7701-83
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2172アズワン品番65-7564-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9419アズワン品番65-7688-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 32個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 32個入

    SAMTEC
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(32個)
    7日以内出荷
    Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 7 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2170アズワン品番65-7550-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥829税込¥912
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SIB シリーズワンピースインターフェイスは 2 ピンを備えています。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作
    仕様●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2169アズワン品番65-7555-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入

    SAMTEC
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット(110個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2168アズワン品番65-7554-13