カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • MAC8(マックエイト)(342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(195)
  • KINGBRIGHT(96)
  • 日本モレックス(molex)(92)
  • RS PRO(87)
  • NEUTRIK(48)
  • AMPHENOL(34)
  • CAMDENBOSS(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • DIALIGHT(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(18)
  • HAMMOND(16)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
  • アズワン(13)
  • 3M(13)
  • BOURNS(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ito基板」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCIE Samtec 1mmピッチ 98極 2列 ライトアングル スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ SAMTECPCIE Samtec 1mmピッチ 98極 2列 ライトアングル スルーホール実装 メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●接続方向: ライトアングル●オス/メス: メス●極数: 98●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.5A●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●長さ: 56mm●PCIEシリーズPCI Expressカードソケット. Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCI Expressソケットは、公称挿入深度8.0 mmの1.60 mmカードに対応しています。 このPCIEシリーズのPCI Expressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。 このPCIEシリーズスルーホールRA PCI Expressソケットは、基板からの高さ9.45 mm、幅18.85 mmです。 このPCIEシリーズスルーホール垂直PCI Expressソケットは、基板からの高さ11.0 mm、幅8.6 mmです。 このPCIEシリーズエッジ取り付けPCI Expressソケットの基板拡張部の長さは11.05 mm、幅は8.41 mmです。 PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCI Expressソケットは、ポスト長2.31 mm、ピッチ間隔2.0 mmの4列千鳥配列です。 このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCI Expressソケットは、ポスト長4.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
HSEC8 0.8mmピッチ 20極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入 SAMTECHSEC8 0.8mmピッチ 20極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入SAMTEC
69,980税込76,978
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6744アズワン品番65-7699-84
イーサネットコネクタ Samtec ライトアングル パネルマウント メス RPBEシリーズ SAMTECイーサネットコネクタ Samtec ライトアングル パネルマウント メス RPBEシリーズSAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP68●長さ:46.1mm●幅:17.67mm●深さ:23mm●シリーズ:RPBE●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金RoHS指令(10物質対応)対応
バックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル 1セット 10個入 SAMTECバックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル 1セット 10個入SAMTEC
38,980税込42,878
1セット(10個)
7日以内出荷
Samtec バックプレーンコネクタには、AC-DC 電源コンボとスプリット電源オプションがあります。この製品は、ボディの向きが直角です。Molex からデュアルソース電源ブレードごとに 60 A 10.00 mm 低プロファイル設計(ライトアングル) 同じフォームファクタの 3 列又は 5 列の信号列 合計信号ピン数: 0 → 40 DC 電源ブレードの総数は最大 20、合計は最大 12 です AC 電源ブレード
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●オス/メス:オス●極数:12●カラム数:12●行数:3●接続方向:ライトアングル●ピッチ:5.5mm●シリーズ:ET60T●コード番号:208-1329アズワン品番65-7628-56
MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 300個入 SAMTECMEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 300個入SAMTEC
389,800税込428,780
1セット(300個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(300個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8896アズワン品番65-7690-72
MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTECMEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入SAMTEC
3,098税込3,408
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 0.635 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性を備えた 2 列設計です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.4 A/ ピン
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8897アズワン品番65-7693-55
HSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECHSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1390アズワン品番65-7615-84
0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-RA●コード番号:208-8685アズワン品番65-7688-47
MEC8-RA1 0.88ピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 90個入 SAMTECMEC8-RA1 0.88ピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 90個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(90個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.88●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-RA1●コード番号:200-0403アズワン品番65-7547-02
0.8mmピッチ 26極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC0.8mmピッチ 26極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-113-01-L-RA-L2●コード番号:208-8679アズワン品番65-7687-78
バックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル SAMTECバックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングルSAMTEC
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●極数:12●カラム数:12●行数:3●接続方向:ライトアングル●ピッチ:5.5mm●シリーズ:ET60T●コード番号:208-1330アズワン品番65-7621-09
0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入 SAMTEC0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入SAMTEC
509,800税込560,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-RA-TR●コード番号:208-8700アズワン品番65-7680-90
HSEC8-RA 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECHSEC8-RA 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1379アズワン品番65-7608-78
0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8695アズワン品番65-7680-42
HSEC8-RA 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入 SAMTECHSEC8-RA 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入SAMTEC
319,800税込351,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 20 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。ライトアングル列 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1378アズワン品番65-7598-58
SAL1 1mmピッチ 280極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECSAL1 1mmピッチ 280極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 40 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:280●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1578アズワン品番65-7574-38
HSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入 SAMTECHSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入SAMTEC
409,800税込450,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 50 極、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。ライトアングル列 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1389アズワン品番65-7568-22
HSEC8 0.8mmピッチ 620極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 27個入 SAMTECHSEC8 0.8mmピッチ 620極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 27個入SAMTEC
46,980税込51,678
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:620●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6754アズワン品番65-7702-88
HSEC8 0.8mmピッチ 20極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECHSEC8 0.8mmピッチ 20極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6745アズワン品番65-7695-55
HSEC8-RA 0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入 SAMTECHSEC8-RA 0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入SAMTEC
359,800税込395,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 40 極、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。ライトアングル列 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1387アズワン品番65-7569-13
MEC1 1mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC1 1mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:208-8892アズワン品番65-7695-25
HSEC8 0.8mmピッチ 620極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECHSEC8 0.8mmピッチ 620極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:620●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6755アズワン品番65-7540-69
MB1 1mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 15個入 SAMTECMB1 1mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 15個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(15個)
7日以内出荷
2Samtec MB1 シリーズは、ミニエッジカードソケットです。オプションのカードガイドが付属しています。最大50ピンの1列設計 0.80 mm 及び 1.60 mm 厚のカードに対応します
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2●シリーズ:MB1●コード番号:200-0358アズワン品番65-7751-70
バックプレーンコネクタ メス 4ペア 極 ライトアングル 1セット 25個入 SAMTECバックプレーンコネクタ メス 4ペア 極 ライトアングル 1セット 25個入SAMTEC
82,980税込91,278
1セット(25個)
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm 高速バックプレーンシステムは、10 カラムのライトアングルレセプタクルで、コンタクト材質に銅合金を使用しています。押し込み終端 1 列に 4 ペアまたは 6 ペア
仕様●入数:1トレイ(25個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:4ペア●オス/メス:メス●極数:4ペア●カラム数:10●接続方向:ライトアングル●ピッチ:2mm●シリーズ:EBTF●コード番号:208-0822アズワン品番65-7626-87
1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入 SAMTEC1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入SAMTEC
40,980税込45,078
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec Edge コネクタは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズを備えています。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 低プロファイルで省スペース PCIe R Gen 4 互換 1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート 厚さ .062 インチ( 1.60 mm )のカードに対応 PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8943アズワン品番65-7704-49
1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ SAMTEC1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8944アズワン品番65-7703-41
MB1 1mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMB1 1mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2●シリーズ:MB1●コード番号:200-0360アズワン品番65-7554-08
MEC8-RA1 0.88ピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC8-RA1 0.88ピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.88●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-RA1●コード番号:200-0404アズワン品番65-7557-38
0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTEC0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入SAMTEC
4,998税込5,498
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-RA-TR●コード番号:208-8701アズワン品番65-7692-21
SAL1 1mmピッチ 254極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECSAL1 1mmピッチ 254極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 27 ポジション、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:254●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1576アズワン品番65-7611-89
MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0395アズワン品番65-7564-50
0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入 SAMTEC0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入SAMTEC
63,980税込70,378
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオ
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-RA●コード番号:208-8684アズワン品番65-7684-90
MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0397アズワン品番65-7557-41
Samtec SMPコネクタ メス ライトアングル 50Ω SAMTECSamtec SMPコネクタ メス ライトアングル 50ΩSAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様Samtec 50 Ω SMPケーブル取り付けジャック. Samtec製の50 SMPケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのプッシュオンかん合カップリングを備えています。 SMPジャックシリーズには、RGケーブル / マイクロ波ケーブル用のストレート / ライトアングルオプションを用意しています。 サブミニチュア設計により、SMPケーブル取り付けジャックは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. アンテナ 計装 軍事取付方式ケーブルマウント端子種別圧着電池スタンダード材質(ボディ)金フラッシュめっき材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きライトアングル接合型スナップオンコンタクトめっき
基板対基板特集