カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(9)
- SMC(2)
- TDK(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- ニッサン(2)
- よこやま(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- EDISON(1)
- エスコ(1)
- 倉敷化工(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- 内村製作所(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 前澤化成工業(1)
- ナニワ建設機材(1)
- ブランドをもっと見る
「jh-100」の検索結果

リボンケーブル 40芯
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Samtec FJH-40-D-10.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●Hi-Flex:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9973アズワン品番65-7445-81
リボンケーブル 10芯
SAMTEC¥369税込¥4061個7日以内出荷Samtec FJH-10-R-02.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体:スズめっき銅 導体抵抗 :1000 W/km 最大 定格温度: -30 ℃ → +80 ℃仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-0011アズワン品番65-7443-20
リボンケーブル 10芯
SAMTEC¥599税込¥6591個7日以内出荷Samtec FJH-10-R-04.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7441-30