カテゴリ

  • 電気材料(52)
  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(472)
  • エスコ(346)
  • MAZDA(マツダ)(248)
  • ホンダ(159)
  • ニッサン(67)
  • 日本バルカー(61)
  • 村部フランヂ(57)
  • SMC(56)
  • 桑名金属工業(53)
  • ニチアス(39)
  • 東洋バルヴ(36)
  • StarTech.com(36)
  • CoolHeat(27)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • ダイコー(25)
  • イノック(23)
  • CKD(23)
  • 天領まな板(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-10a」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR SAMTEC

    SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR

    SAMTEC
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR

    SAMTEC
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: SEAM●ピッチ: 1.27mm●極数: 400●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●1.27 mm SEARAY(TM)シリーズ相互接続. SEARAY(TM)は、1.27 mmの高密度 / 高速基板対基板相互接続システムです。 このSEAM / SEAFシリーズのコネクタはシングルエンド用途や差動ペア用途としてマッピング可能です。 シングルエンドシステムとしてルーティングした場合、SEARAY(TM)の定格は12.5 GHz @ -3 dBです。このSEAM / SEAFシリーズの高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Solder Charge Technologyの採用により、はんだ接合部の極めて優れた信頼性を備えています。 このSEAM SEAFシリーズのSEARAY(TM)高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Samtec社のエッジレートコンタクトシステムの採用により、高速性能やジッパー式脱着、極めて低い挿入 / 引き抜き力を実現します。. 様々な列数を備え、基板スタッキング用途に最適の高密度コネクタ スタック高さはSEAF / SEAMの組み合わせにより、7 mm~ 接触抵抗: 5.5 mΩ コンタクトのめっき: コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分につや消しすずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装

    SAMTEC
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-06.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1595アズワン品番65-7651-65
  • 基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装

    SAMTEC
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 20 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20-06.5-L-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1583アズワン品番65-7656-09
  • 基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 15 ピン、10 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:150●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1581アズワン品番65-7612-48
  • 基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    669,800税込736,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20-06.5-L-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1582アズワン品番65-7568-41
  • 基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 250個入

    SAMTEC
    679,800税込747,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:150●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1580アズワン品番65-7612-47
  • 基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SLH シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 10 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 位置決めピン K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション
    仕様●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-010-1.50-G-D-A-K●コード番号:227-1745アズワン品番65-7610-77
  • 基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1セット 1450個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1セット 1450個入

    SAMTEC
    579,800税込637,780
    1セット(1450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1450個入り)●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-010-1.50-G-D-A-K●コード番号:227-1744アズワン品番65-7636-78
  • ピンヘッダ 50極 1.27mm 10列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、10 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1651アズワン品番65-7658-95
  • ピンヘッダ 200極 1.27mm 5列 SAMTEC

    ピンヘッダ 200極 1.27mm 5列

    SAMTEC
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:5●接続方向:横型●コード番号:227-1640アズワン品番65-7606-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2001アズワン品番65-7552-71
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 →
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1962アズワン品番65-7552-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1964アズワン品番65-7552-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2005アズワン品番65-7553-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1996アズワン品番65-7543-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2009アズワン品番65-7556-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2018アズワン品番65-7563-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    569,800税込626,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8320アズワン品番65-7634-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 100個入

    SAMTEC
    809,800税込890,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8316アズワン品番65-7628-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    699,800税込769,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8329アズワン品番65-7633-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    569,800税込626,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8321アズワン品番65-7602-62
  • 基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入

    SAMTEC
    829,800税込912,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8277アズワン品番65-7649-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 225個入

    SAMTEC
    919,800税込1,011,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8294アズワン品番65-7596-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入

    SAMTEC
    829,800税込912,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8278アズワン品番65-7611-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    549,800税込604,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8318アズワン品番65-7611-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    729,800税込802,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 500 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2017アズワン品番65-7551-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9256アズワン品番65-7700-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9261アズワン品番65-7692-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    619,800税込681,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2008アズワン品番65-7553-04
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入

    SAMTEC
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9259アズワン品番65-7688-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 1セット 2個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、500 ピンと 10 列の製品を用意しています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9272アズワン品番65-7693-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9244アズワン品番65-7688-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    489,800税込538,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、300 ピンと 10 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9243アズワン品番65-7697-94
  • ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 40 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ガイドポストオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1635アズワン品番65-7598-17
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    8,198税込9,018
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9178アズワン品番65-7693-78
  • 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    9,898税込10,888
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:400●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9192アズワン品番65-7689-96
  • 基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9204アズワン品番65-7706-92
  • 基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9206アズワン品番65-7692-57