カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • アルトコーポレーション(12)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • ホンダ(10)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • EKチェーン(7)
  • TRUSCO(6)
  • RIDGID(日本エマソン)(5)
  • エレコム(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • サン電子(4)
  • EPSON(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • omron(オムロン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-90-l」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
379,800税込417,780
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:BTH-090-01-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0689アズワン品番65-7623-19
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 180 ポジションコネクタヘッダを備えています。ポジション数 180 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様●シリーズ:BTH-090-01-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0690アズワン品番65-7628-28
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 175個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1903アズワン品番65-7564-27
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 39個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 1セット 39個入SAMTEC
97,980税込107,778
1セット(39個)
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(39個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1908アズワン品番65-7547-49
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1898アズワン品番65-7555-48
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1905アズワン品番65-7553-28
基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 180極 0.5mm 2列SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:180●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1902アズワン品番65-7554-18