カテゴリ

  • 電気材料(463)
  • 制御機器(147)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(30)
  • BIGM(丸山製作所)(3,990)
  • CKD(447)
  • MAZDA(マツダ)(4,445)
  • Panasonic(パナソニック)(750)
  • ParkerTAIYO(381)
  • RS PRO(744)
  • SMC(10,912)
  • YAMAHA(ヤマハ)(958)
  • エスコ(743)
  • オカムラ(岡村製作所)(422)
  • コガネイ(1,595)
  • スズキ(397)
  • ダイケン(459)
  • トヨタ(740)
  • ニッサン(697)
  • ホンダ(4,849)
  • メディアカバーマーケット(772)
  • 大阪魂(2,215)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k2」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
613件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IPD1-02-S-K SAMTEC

    IPD1-02-S-K

    SAMTEC
    ¥90税込¥99
    1個
    7日以内出荷
  • SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR SAMTEC

    SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR

    SAMTEC
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IPL1-115-02-L-D-K SAMTEC

    IPL1-115-02-L-D-K

    SAMTEC
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IPL1-105-02-L-D-K SAMTEC

    IPL1-105-02-L-D-K

    SAMTEC
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K

    SAMTEC
    ¥99税込¥109
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 6.48mm●幅 : 7.62mm●ハウジング材質 : ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K-M SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 IPD1-02-S-K-M

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPDI●併用可能製品 : CC79シリーズソケット圧着端子●接続方向 : ライトアングル●ハウジング材質 : PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR

    SAMTEC
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: SEAM●ピッチ: 1.27mm●極数: 400●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●1.27 mm SEARAY(TM)シリーズ相互接続. SEARAY(TM)は、1.27 mmの高密度 / 高速基板対基板相互接続システムです。 このSEAM / SEAFシリーズのコネクタはシングルエンド用途や差動ペア用途としてマッピング可能です。 シングルエンドシステムとしてルーティングした場合、SEARAY(TM)の定格は12.5 GHz @ -3 dBです。このSEAM / SEAFシリーズの高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Solder Charge Technologyの採用により、はんだ接合部の極めて優れた信頼性を備えています。 このSEAM SEAFシリーズのSEARAY(TM)高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Samtec社のエッジレートコンタクトシステムの採用により、高速性能やジッパー式脱着、極めて低い挿入 / 引き抜き力を実現します。. 様々な列数を備え、基板スタッキング用途に最適の高密度コネクタ スタック高さはSEAF / SEAMの組み合わせにより、7 mm~ 接触抵抗: 5.5 mΩ コンタクトのめっき: コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分につや消しすずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-K SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-K

    SAMTEC
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dc●0.100インチMini MateR絶縁電力端子ストリップ、ケーブルかん合0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 1列又は2列 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール 垂直 / 水平表面実装 定格電流: 3.8 A @ 95 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 圧着コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-10-D-K SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-10-D-K

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 26.8mm●幅 : 8.97mm●ハウジング材質 : ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 圧着コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-05-D-K SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 IPD1-05-D-K

    SAMTEC
    ¥109税込¥120
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPD1●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 14.1mm●幅 : 8.97mm●ハウジング材質 : ナイロン●0.100インチMini MateRディスクリートワイヤソケットハウジング極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング

    SAMTEC
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ

    SAMTEC
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-K SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-K

    SAMTEC
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-02.5-L-DV-A-N-K-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-02.5-L-DV-A-N-K-TR

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 LSHM-150-04.0-L-DV-A-N-K-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 LSHM-150-04.0-L-DV-A-N-K-TR

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 100●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-03.0-L-DV-A-N-K-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-03.0-L-DV-A-N-K-TR

    SAMTEC
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0783アズワン品番65-7632-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:IPL1-125-02-L-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8768アズワン品番65-7705-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFC-103-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5912アズワン品番65-7682-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 8個入

    SAMTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダ表面実装は、50 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 50 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:IPL1-125-02-L-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8767アズワン品番65-7692-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、表面実装 6 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 6 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFC-103-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5911アズワン品番65-7688-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥779税込¥857
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5924アズワン品番65-7697-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥789税込¥868
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダ表面実装は、4 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 4 行数 2.
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:IPL1-102-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8750アズワン品番65-7690-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:IPL1-110-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8760アズワン品番65-7684-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:IPL1-102-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8749アズワン品番65-7681-86
  • 基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1605アズワン品番65-7615-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥959税込¥1,055
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec ヘッダ及びワイヤハウジングは、100 インチ Mini-mate 絶縁電源 Terminal ストリップを搭載しています。ポジション数: 10 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 端子スタイル:はんだ 取り付け角度:ストレート
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:IPL1-110-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8761アズワン品番65-7700-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5923アズワン品番65-7702-62
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥989税込¥1,088
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 20 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 20 行数 2。列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DV-K●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5894アズワン品番65-7697-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9110アズワン品番65-7703-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 80 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 80 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース
    仕様●シリーズ:QTE-040-02-L-D-A-K●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9060アズワン品番65-7684-36
  • 基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:240●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-05.0-S-06-2-A-K-TR●コード番号:227-1603アズワン品番65-7602-79
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-06.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1595アズワン品番65-7651-65
  • 基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1611アズワン品番65-7618-03
  • 基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-L-06-2-A-K-TR●コード番号:227-1588アズワン品番65-7603-15
  • 基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 20 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20-06.5-L-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1583アズワン品番65-7656-09
  • 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:400●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0-S-08-2-A-K-TR●コード番号:227-1616アズワン品番65-7607-61
  • 基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1601アズワン品番65-7656-55