カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • 東和制電工業(TOWA)(44)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • StarTech.com(30)
  • ホンダ(11)
  • トヨタ(9)
  • SMC(8)
  • エレコム(8)
  • THK(8)
  • 三菱電機(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • 富士通(5)
  • DXアンテナ(5)
  • エスコ(4)
  • サンワサプライ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • ATEN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k30-1a」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-S-06-1-A-K-TR●コード番号:227-1593アズワン品番65-7654-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    Samtec BTH シリーズヘッダは、0.5 mm 基本ブレード及び 60 コンタクトポイントのビーム Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:BTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6648アズワン品番65-7673-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:BTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6650アズワン品番65-7699-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 96個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 96個入

    SAMTEC
    78,980税込86,878
    1セット(96個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(96個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1857アズワン品番65-7564-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    259,800税込285,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec BTH シリーズヘッダは、0.5 mm 基本ブレード及び 60 コンタクトポイントのビーム Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:BTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6649アズワン品番65-7679-13
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9008アズワン品番65-7685-38
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9003アズワン品番65-7704-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 225個入

    SAMTEC
    919,800税込1,011,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8294アズワン品番65-7596-09
  • Samtec 基板用端子台 QTHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 QTHシリーズ

    SAMTEC
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    種別シュラウド取付方式表面実装ピッチ(mm)0.5シリーズQTH端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 225個入

    SAMTEC
    689,800税込758,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 180 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9234アズワン品番65-7701-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 2個入

    SAMTEC
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9235アズワン品番65-7705-77
  • 基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    4,698税込5,168
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9176アズワン品番65-7682-57
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    8,198税込9,018
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9178アズワン品番65-7693-78
  • 基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入

    SAMTEC
    899,800税込989,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:240●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8231アズワン品番65-7638-22
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    789,800税込868,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8238アズワン品番65-7636-89
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    239,800税込263,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、表面実装 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 30 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TFM-115-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5953アズワン品番65-7703-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-115-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5954アズワン品番65-7688-51