カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(185)
  • MAZDA(マツダ)(148)
  • BIGM(丸山製作所)(80)
  • SMC(76)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • トヨタ(10)
  • ホンダ(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • 昭和技研工業(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • TRACO POWER(5)
  • 東京流機工業(5)
  • TDK(4)
  • フルーク(FLUKE)(4)
  • NTB(4)
  • 日本プリメックス(4)
  • Wera(3)
  • CKD(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k50-1a」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 100 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 100 列 表面実装

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●行数:100●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-050-01-G-D-A-K-TR●コード番号:227-1430アズワン品番65-7603-50
  • 基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    仕様●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●コード番号:200-0350アズワン品番65-7566-22
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9040アズワン品番65-7693-02
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレードおよびビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●コード番号:208-8890アズワン品番65-7704-78
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9274アズワン品番65-7682-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入

    SAMTEC
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9270アズワン品番65-7702-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 1セット 175個入

    SAMTEC
    669,800税込736,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8324アズワン品番65-7649-77