カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(21)
  • KOITO(小糸製作所)(605)
  • 槌屋ヤック(2)
  • POLARG(8)
  • KEMET(7)
  • MURATA(村田製作所)(84)
  • TDK(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • TRUSCO(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(54)
  • アズワン(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • オリムパス製糸(30)
  • スズキ(13)
  • フェリック(23)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
  • ミドリ安全(16)
  • 富士インパルス(7)
  • 東谷(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koito」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックプレーンコネクタ メス 4ペア 極 ライトアングル 1セット 25個入 SAMTEC

    バックプレーンコネクタ メス 4ペア 極 ライトアングル 1セット 25個入

    SAMTEC
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm 高速バックプレーンシステムは、10 カラムのライトアングルレセプタクルで、コンタクト材質に銅合金を使用しています。押し込み終端 1 列に 4 ペアまたは 6 ペア
    仕様●入数:1トレイ(25個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:4ペア●オス/メス:メス●極数:4ペア●カラム数:10●接続方向:ライトアングル●ピッチ:2mm●シリーズ:EBTF●コード番号:208-0822アズワン品番65-7626-87
  • バックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル 1セット 10個入 SAMTEC

    バックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル 1セット 10個入

    SAMTEC
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Samtec バックプレーンコネクタには、AC-DC 電源コンボとスプリット電源オプションがあります。この製品は、ボディの向きが直角です。Molex からデュアルソース電源ブレードごとに 60 A 10.00 mm 低プロファイル設計(ライトアングル) 同じフォームファクタの 3 列又は 5 列の信号列 合計信号ピン数: 0 → 40 DC 電源ブレードの総数は最大 20、合計は最大 12 です AC 電源ブレード
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●オス/メス:オス●極数:12●カラム数:12●行数:3●接続方向:ライトアングル●ピッチ:5.5mm●シリーズ:ET60T●コード番号:208-1329アズワン品番65-7628-56
  • HDMIコネクタ レセプタクル スタンダード 接続方向:ライトアングル 1セット 2個入 SAMTEC

    HDMIコネクタ レセプタクル スタンダード 接続方向:ライトアングル 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●オス/メス:レセプタクル●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●定格電圧:40 V ac●コード番号:208-8634アズワン品番65-7686-46
  • 1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入 SAMTEC

    1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入

    SAMTEC
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec Edge コネクタは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズを備えています。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 低プロファイルで省スペース PCIe R Gen 4 互換 1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート 厚さ .062 インチ( 1.60 mm )のカードに対応 PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ)
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8943アズワン品番65-7704-49
  • MB1 1mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 15個入 SAMTEC

    MB1 1mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 15個入

    SAMTEC
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    2Samtec MB1 シリーズは、ミニエッジカードソケットです。オプションのカードガイドが付属しています。最大50ピンの1列設計 0.80 mm 及び 1.60 mm 厚のカードに対応します
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2●シリーズ:MB1●コード番号:200-0358アズワン品番65-7751-70
  • 0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTEC

    0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-RA-TR●コード番号:208-8701アズワン品番65-7692-21
  • 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入 SAMTEC

    0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入

    SAMTEC
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P。)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオ
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-RA●コード番号:208-8684アズワン品番65-7684-90
  • 0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 40個入 SAMTEC

    0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 40個入

    SAMTEC
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8694アズワン品番65-7704-62
  • MEC1 1mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入 SAMTEC

    MEC1 1mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入

    SAMTEC
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    。Samtec 1.00 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性化の 2 列設計になっています。縦向き
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:208-8891アズワン品番65-7680-64
  • MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTEC

    MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 0.635 mm ミニエッジカードソケットは、最大 40 ピンの極性を備えた 2 列設計です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.4 A/ ピン
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8897アズワン品番65-7693-55
  • MEC8-RA1 0.88ピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 90個入 SAMTEC

    MEC8-RA1 0.88ピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 90個入

    SAMTEC
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(90個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.88●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-RA1●コード番号:200-0403アズワン品番65-7547-02
  • 0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入 SAMTEC

    0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥529,800税込¥582,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-RA-TR●コード番号:208-8700アズワン品番65-7680-90
  • HSEC8 0.8mmピッチ 20極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入 SAMTEC

    HSEC8 0.8mmピッチ 20極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入

    SAMTEC
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6744アズワン品番65-7699-84
  • HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入 SAMTEC

    HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入

    SAMTEC
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6737アズワン品番65-7701-09
  • MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 300個入 SAMTEC

    MEC6 0.635mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(300個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:208-8896アズワン品番65-7690-72
  • HSEC8-RA 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入 SAMTEC

    HSEC8-RA 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 20 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。ライトアングル列 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1378アズワン品番65-7598-58
  • HSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入 SAMTEC

    HSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 50 極、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。ライトアングル列 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1389アズワン品番65-7568-22