カテゴリ
- 電気材料(173)
- 制御機器(112)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(13)
- SMC(847)
- サンエス(400)
- BIGM(丸山製作所)(239)
- ホンダ(230)
- MAZDA(マツダ)(125)
- 光(124)
- スバル(92)
- EKチェーン(88)
- Festo(88)
- 徳武産業(83)
- YAMAHA(ヤマハ)(82)
- KITZ(キッツ)(66)
- エスコ(65)
- 大阪魂(65)
- 東海キャスター(61)
- CKD(57)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- omron(オムロン)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
「l-110」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(22個)7日以内出荷Samtec BDL-110-T-E は、BDL シリーズ機械基板スタッキングストリップです。このストリップは低プロファイル設計で、SL シリーズとのかん合時、3.89 mm の基板間隔を実現します。使用温度範囲: -55℃ to +125℃ Terminal material は、りん青銅又は黄銅です めっきは、50 μ インチ( 1.27 μ m ) Ni に Au 又は Sn めっきが施されています仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BDL●コード番号:197-0056アズワン品番65-7670-62
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BDL●コード番号:197-0057アズワン品番65-7689-05
Samtec ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 BBL-110-G-E
SAMTEC¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様●シリーズ : BBL●ピッチ : 2.54mm●極数 : 10●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : 真鍮●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 2.67mm●このBBLシリーズの機械加工基板対基板スタッキングヘッダストリップは次とかん合します。 SLシリーズ低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9717 767-9717 を参照してください。. 低プロファイル機械加工ボード、2.54 mmスタッキング端子ストリップ - BBLシリーズ. BBLシリーズ機械加工基板対基板低プロファイルスルーホール2.54 mmピッチスタッキング端子ストリップです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、1列の低プロファイル設計で、SLシリーズの低プロファイルソケットストリップとかん合したときの基板間隔は3.89 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルが施されています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBL-XXX-X-Eは高さ1.78 mmのピンショルダ1個付き 品番BBL-XXX-X-Fは高さ2.16 mmのピンショルダ1個付きRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥759税込¥8351個7日以内出荷Samtec SL シリーズ低プロファイル 1 列ねじマシンソケットストリップは 10 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu 又は黄銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:200-2177アズワン品番65-7558-32
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(22個)7日以内出荷。Samtec SDL シリーズ低プロファイル 2 列ねじ型ソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用される絶縁材は黒色ガラス繊維入りポリエステルで、接点に使用される素材は BeCu / 黄銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SDL●コード番号:200-1946アズワン品番65-7564-76
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0228アズワン品番65-7545-19
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列
SAMTEC¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0233アズワン品番65-7548-88
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●シリーズ:IPL1-105-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8756アズワン品番65-7694-33
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFML●コード番号:208-9394アズワン品番65-7680-75
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-K
SAMTEC¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 63個入
SAMTEC¥34,980税込¥38,4781セット(63個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0218アズワン品番65-7545-59
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダ表面実装は、6 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 6 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8752アズワン品番65-7695-13
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 63個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(63個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8751アズワン品番65-7705-76
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 63個入
SAMTEC¥24,980税込¥27,4781セット(63個)7日以内出荷2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0222アズワン品番65-7557-08
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
SAMTEC¥969税込¥1,0661個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )仕様●シリーズ:IPL1-105-01-H-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8758アズワン品番65-7681-54
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入
SAMTEC¥35,980税込¥39,5781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1-105-01-H-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8757アズワン品番65-7680-89
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(35個)7日以内出荷Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFML●コード番号:208-9393アズワン品番65-7689-34
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 49個入
SAMTEC¥22,980税込¥25,2781セット(49個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(49個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0227アズワン品番65-7548-12
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2148アズワン品番65-7564-14
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 40個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1-105-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8755アズワン品番65-7694-90
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(36個)7日以内出荷Samtec TFML シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2759アズワン品番65-7678-16
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-K
SAMTEC¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dc●0.100インチMini MateR絶縁電力端子ストリップ、ケーブルかん合0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 1列又は2列 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール 垂直 / 水平表面実装 定格電流: 3.8 A @ 95 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 40個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(40個)7日以内出荷2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0231アズワン品番65-7558-81
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥699税込¥7691個7日以内出荷Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流:仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2150アズワン品番65-7552-22
Samtec 基板用端子台 TFMLシリーズ
SAMTEC¥629税込¥6921個7日以内出荷種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズTFML定格電圧(V)250 ac (SFMとかん合)端子種別はんだ行数2RoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(36個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3422アズワン品番65-7598-77
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(35個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2149アズワン品番65-7563-84