カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • タンガロイ(47)
  • ニッセイ(41)
  • SMC(36)
  • コンサス(36)
  • omron(オムロン)(21)
  • 東海キャスター(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • プラス[家具](10)
  • COVELL(コベル)(10)
  • mizuno(ミズノ)(9)
  • Porvair(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • KSフィルター(5)
  • イスカル(4)
  • コンドーテック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-120s」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BCS-120-L-S-TE SAMTEC

    BCS-120-L-S-TE

    SAMTEC
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    ¥269~税込¥296~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-120-08-L-S-RA-013●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5663アズワン品番65-7788-80
  • 端子ストリップ 20極 2mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 2mm 1列

    SAMTEC
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3473アズワン品番65-7598-86
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 水平表面実装ソケットストリップは 40 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1542アズワン品番65-7614-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 20個入

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3392アズワン品番65-7603-66
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1631アズワン品番65-7623-07
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 11個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 11個入

    SAMTEC
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(11個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1541アズワン品番65-7628-18
  • 基板接続用ソケット 120 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 120 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入

    SAMTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:120●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQT●シリーズ番号:ESQT-120●コード番号:224-8095アズワン品番65-7594-70
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 14個入

    SAMTEC
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。20 ポジション、1 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1630アズワン品番65-7631-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LSHM-RH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0306アズワン品番65-7557-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥659,800税込¥725,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM-RH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0305アズワン品番65-7546-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 700個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 700個入

    SAMTEC
    ¥599,800税込¥659,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8830アズワン品番65-7683-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8835アズワン品番65-7683-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥659,800税込¥725,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8176アズワン品番65-7639-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥409,800税込¥450,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8834アズワン品番65-7704-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドとリグを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8823アズワン品番65-7683-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8831アズワン品番65-7702-78
  • Samtec 基板接続用ヘッダ LSHMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ LSHMシリーズ

    SAMTEC
    ¥739~税込¥813~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ

    SAMTEC
    ¥829~税込¥912~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応