カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • brembo(10)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • 日本シーム工業(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-22-s」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(8個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3420アズワン品番65-7605-60
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(26個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3390アズワン品番65-7607-25
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(36個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3386アズワン品番65-7602-32
基板接続用ピンヘッダ 90極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 90極 1.27mm 2列 1セット 9個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(9個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:90●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3415アズワン品番65-7612-19
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3400アズワン品番65-7600-13
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(10個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3410アズワン品番65-7617-67
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(20個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3395アズワン品番65-7600-94