カテゴリ
- 制御機器(13)
- 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 渡辺電機工業(100)
- SMC(30)
- オーム電機(22)
- MIWA(21)
- 岩崎電気(20)
- クボタ計装(18)
- エレコム(15)
- 富士見産業(13)
- 東芝ライテック(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 三菱電機(9)
- 三菱ふそう(9)
- STMicro(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- 東芝(7)
- タンガロイ(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ldt」の検索結果
特価

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-TH
SAMTEC¥799税込¥8791袋(2個)翌々日出荷仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オスRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(16個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットには 28 のポジションがあります。コネクタタイプレセプタクル コンタクトタイプメスソケット スタイル:基板対基板 ポジション数: 28仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0677アズワン品番65-7628-35
基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入
SAMTEC¥389,800税込¥428,7801セット(1725個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1725個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-103●コード番号:196-6678アズワン品番65-7673-46
基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 6 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意仕様●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-103●コード番号:196-6679アズワン品番65-7669-42
基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0746アズワン品番65-7623-95
基板接続用ソケット 8 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 5個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0742アズワン品番65-7628-72
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP●コード番号:197-0026アズワン品番65-7692-09
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列
SAMTEC¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9406アズワン品番65-7693-99
基板接続用ソケット 8 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1650個入
SAMTEC¥569,800税込¥626,7801セット(1650個)7日以内出荷。Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。最大100ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意仕様●入数:1リール(1650個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0741アズワン品番65-7631-91
ソケットストリップ 6 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入
SAMTEC¥539,800税込¥593,7801セット(1750個)7日以内出荷。Samtec CLM シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、3 ポジションと 02 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。複列 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1750個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-103-02-L-D-TR●コード番号:227-1017アズワン品番65-7652-22
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入
SAMTEC¥369,800税込¥406,7801セット(1375個)7日以内出荷Samtec CLP-010-02-L-D-TR は、CLP シリーズ Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。このソケットストリップには、2 つの垂直 / 水平の列を用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP●コード番号:197-0025アズワン品番65-7677-94
基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(40個)7日以内出荷。Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 12 コンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9405アズワン品番65-7685-03
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801セット(450個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 10 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9403アズワン品番65-7681-87
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥929税込¥1,0221セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9404アズワン品番65-7693-15