カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- 三菱電機(63)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ENDO(遠藤照明)(7)
- DAIKO(大光電機)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- オーム電機(4)
- 日東エルマテリアル(3)
- EKチェーン(3)
- 大阪魂(3)
- コイズミ照明(3)
- アズワン(1)
- アソー(1)
- カネテック(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- マザーツール(1)
- リケン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lm-102」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥229税込¥2521個7日以内出荷。Samtec CLM-102-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM●コード番号:197-0064アズワン品番65-7671-15
基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1875個入
SAMTEC¥369,800税込¥406,7801セット(1875個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1875個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0737アズワン品番65-7631-57
基板接続用ソケット 4 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 5個入
SAMTEC¥959税込¥1,0551セット(5個)7日以内出荷。Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。最大100ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:208-0738アズワン品番65-7632-15
基板接続用ソケット 6 極 1mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥299税込¥3291個7日以内出荷Samtec CLM-103-02-L-D は、堅牢で信頼性の高い CLM シリーズマイクロソケットです。このマイクロソケットは、低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトを備えています。また、省コスト金めっきタイプも用意しています。絶縁材は黒色 LCP 製です 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:197-0024アズワン品番65-7674-62
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥78税込¥861個7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6029アズワン品番65-7695-09